Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsaufbewahrungsbox SecuBox-Maxi 12 blau L236xB315xH200ca.mm GEBRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000370858
Hersteller:
     GEBRA
Herst.-Nr.:
     4301100
EAN/GTIN:
     4002321491037
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
für Besucherschutzbrillen · aus hochschlagzähem ABS-Kunststoff · mit Einteilung · Platz für 12 Brillen · staubgeschützt · spritzwassergeschützt · inkl. Befestigungsmaterial für Wandbefestigung · rasche und einfache Handhabung · Lieferung ohne Inhalt Weitere technische Eigenschaften: · Material: ABS-Kunststoff · Zubehör: Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Ausführung:
m. Deckel, staub-/spritzwassergeschützt
Farbe:
blau
Länge ca.:
236 mm
Höhe ca.:
200 mm
Breite ca.:
315 mm
Marke:
GEBRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 71,19*
€ 83,23*
Lager 1690
2
€ 5,99*
ab € 71,71*
€ 84,04*
2 Tage
34
€ 5,45*
ab € 71,69*
€ 84,12*
2 Tage
34
Frei Haus
ab € 71,92*
€ 84,50*
5 Tage
47
€ 4,79*
ab € 72,35*
€ 85,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 7 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
223932
ab € 54,38*
Ähnlich
GEBRA
116491
ab € 54,79*
Ähnlich
GEBRA
4207100
ab € 22,40*
Ähnlich
GEBRA
4306100
ab € 28,29*
Ähnlich
GEBRA
4301200
ab € 86,16*
Ähnlich
GEBRA
4307100
ab € 29,06*
Ähnlich
GEBRA
4107100
ab € 10,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.