Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Kohlendioxid-Feuerlöscher Brandklasse B, 2kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA Kohlendioxid-Feuerlöscher Brandklasse B, 2kg
GLORIA Kohlendioxid-Feuerlöscher Brandklasse B, 2kg
GLORIA Kohlendioxid-Feuerlöscher Brandklasse B, 2kg
Artikel-Nr.:
     894-GL2017
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     002041.0000
EAN/GTIN:
     4006325142674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Feuerlöscher-Halter
GLORIA Kohlendioxid-Feuerlöscher mit Druckhebelarmatur und Schneebrause
GLORIA Kohlendioxid Feuerlöscher

Tragbarer Kohlendioxid-Dauerdrucklöscher mit Druckhebelarmatur

  • nach DIN EN 3 für die Brandklasse B
  • Druckhebelarmatur mit Schneerohr
  • Dauerdrucktechnik
  • Stahlbehälter mit Messingventil
  • Wandhalter mit je zwei Aufhängungen
  • Brandklasse: B
  • Funktionsbereich: -30°C bis +60°C

Einsatzbereiche: elektrische und sensible Anlagen, hygienische Bereiche, etc.

 

Feuerlöschgeräte nach Unterabschnitt 8.1.4.4 Satz 2 ADR sind ab dem Herstellungsdatum und danach ab dem Datum der nächsten auf dem Feuerlöschgerät angegebenen Prüfung in zeitlichen Abständen von längstens zwei Jahren zu prüfen.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
25,0
Gewicht [kg]:
6,5
Höhe [cm]:
59,0
Norm:
DIN EN 3
Produktart:
Kohlendioxidlöscher
Produktkategorie:
Feuerlöscher
Arbeitstemperatur [Grad]:
-30 bis 60
Brandklasse:
B
Einsatzbereich:
elektrische und sensible Anlagen, hygienische Bereiche
Löschinhalt:
2 kg
Löschmitteleinheiten [LE]:
2
Technik:
Dauerdrucktechnik
Marke:
Gloria
Löschleistung:
34B
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 70,54*
€ 89,83*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 70,54*
€ 89,83*
€ 4,90*
ab € 86,29*
€ 107,67*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 90,97*
€ 113,30*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,68*
€ 136,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,10*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,25*
Zubehör
k.A.
169986
ab € 56,02*
Zubehör
k.A.
169985
ab € 61,86*
Zubehör
k.A.
169989
ab € 75,05*
Zubehör
k.A.
169990
ab € 75,06*
Zubehör
k.A.
169988
ab € 82,91*
Zubehör
k.A.
219127
ab € 59,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.