Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ypsidal elastische Universalbinde als Stütz- oder Entlastungsverband, 1 VE = 10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ypsidal elastische Universalbinde als Stütz- oder Entlastungsverband, 1 VE = 10
Ypsidal elastische Universalbinde als Stütz- oder Entlastungsverband, 1 VE = 10
Ypsidal elastische Universalbinde als Stütz- oder Entlastungsverband, 1 VE = 10
Artikel-Nr.:
     894-HM11306
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     11306
EAN/GTIN:
     4005058113067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Idealbinde
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Ypsidal elastische Universalbinde weiß als Stütz- oder Entlastungsverband, inkl. Verbandklammern
Ypsidal elastische Universalbinde

elastische Kompressionsbinde ideal als Stütz- oder Entlastungsverband bei Verstauchungen und Verrenkungen oder auch beim Anwickeln von Schienen

  • mittlere Dehnung
  • inkl. Verbandklammern

Größe: 6,0 cm x 5 m

Farbe: weiß

Material: 67% Baumwolle, 25% Polyamid, 8% Polyurethan

1 VE = 10 Stück


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
6,0
Länge [cm]:
500,0
Produktart:
Bandage
Produktkategorie:
Kompressen und Verbände
Farbe:
weiß
Marke:
Holthaus Medical
Inhalt [Stück]:
10
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
58
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,08*
€ 1,55*
8 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,50*
ab € 1,08*
€ 1,90*
13 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 1,17*
€ 2,05*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 14,28*
€ 20,29*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 14,30*
€ 20,29*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,29*
€ 24,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,62*
€ 20,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,06*
€ 20,30
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,52*
€ 19,66
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,37*
€ 18,29
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 14,30*
€ 17,02
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.