Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notrax Skywalker HD Anti-Ermüdungs-Bodenplatte, Maße (BxL): 91,0 x 91,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notrax Skywalker HD Anti-Ermüdungs-Bodenplatte, Maße (BxL): 91,0 x 91,0 cm
Notrax Skywalker HD Anti-Ermüdungs-Bodenplatte, Maße (BxL): 91,0 x 91,0 cm
Notrax Skywalker HD Anti-Ermüdungs-Bodenplatte, Maße (BxL): 91,0 x 91,0 cm
Notrax Skywalker HD Anti-Ermüdungs-Bodenplatte, Maße (BxL): 91,0 x 91,0 cm
Notrax Skywalker HD Anti-Ermüdungs-Bodenplatte, Maße (BxL): 91,0 x 91,0 cm
Notrax Skywalker HD Anti-Ermüdungs-Bodenplatte, Maße (BxL): 91,0 x 91,0 cm
Notrax Skywalker HD Anti-Ermüdungs-Bodenplatte, Maße (BxL): 91,0 x 91,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-JB1056
Hersteller:
     Notrax
Herst.-Nr.:
     460S0033BL
EAN/GTIN:
     0662641844681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Notrax Skywalker HD Anti-Ermüdungs-Bodenplatte rutschhemmende Gummi-Fliese zum Verbinden
Notrax® Skywalker HD Anti-Ermüdungsplatte

Die ergonomische Notrax® Skywalker HD Anti-Ermüdungsplatte eignet sich bestens für hohe Beanspruchungen und lässt sich über ein einfaches Stecksysten sicher in schnell miteinander verbinden.

  • Anti-Ermüdungsplatte mit hohem Stehkomfort
  • zur Erstellung von Arbeitsflächen
  • ergonomischer Noppenoberfläche
  • frei erweiterbar
  • rutschhemend
  • optional abgeschrägte Kanten
  • stolperfreier Zutritt
  • einfacher zugang für Transportwagen 
  • isoliert vor abstrahlender Kälte
  • Material: Gummi
  • Rutschhemmung: R9
  • Maße (BxL): 91,0 x 91,0 cm

Hinweis: Bitte bestellen Sie seperat als Zubehörartikel Ihre passende Abschlusskante für diesen Artikel.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
91,0
Länge [cm]:
91,0
Stärke [cm]:
1,9
Produktart:
Arbeitsplatzmatte | Anti-Ermüdungsmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
schwarz
Einsatzbereich:
Innenbereich
Rutschhemmung:
R 9
Material:
Gummi
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,17*
€ 55,52*
13 Tage
22
Frei Haus
ab € 42,58*
€ 56,30*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,92*
€ 58,86*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 45,20*
€ 59,37*
€ 4,95*
ab € 44,81*
€ 59,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 17,12*
Zubehör
Justrite
461M0003YL
ab € 10,18*
Zubehör
Justrite
461M0003BL
ab € 10,17*
Zubehör
Justrite
461F0003BL
ab € 10,17*
Zubehör
Notrax
461F0003YL
ab € 10,19*
Zubehör
Justrite Safety Group
TM0441
ab € 12,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.