Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notrax Kante für Skywalker HD Bodenplatte , Material: Nitrilgummi Version: 02 - gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notrax Kante für Skywalker HD Bodenplatte , Material: Nitrilgummi Version: 02 - gelb
Notrax Kante für Skywalker HD Bodenplatte , Material: Nitrilgummi Version: 02 - gelb
Artikel-Nr.:
     894-JB1059.02
Hersteller:
     Notrax
Herst.-Nr.:
     461F0003YL
EAN/GTIN:
     0662641844735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Notrax Kante für Skywalker HD Bodenplatte ermöglich Innen- und Außenkanten zum Anstecken

Ausgewählte Version: 02 - gelb

Notrax® Skywalker HD Kante

Die Notrax® Skywalker HD Kante verringert die Stolpergefahr und erleichtert den Zutritt für Rollenfahrzeuge.

  • zum einfachen anstecken an Skywalker HD Bodenplatten
  • mit Nut
  • auf Maß einschneidbar
  • zum freien erstellen von Arbeitsflächen
  • Länge: 91 cm
  • Material: Nitrilgummi

  • Version: 02 - gelb
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,0
Länge [cm]:
91,0
Stärke [cm]:
1,9
Produktart:
Arbeitsplatzmatte | Kantenleiste
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
gelb
Eigenschaft:
ölbeständig
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
Nitril
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 10,17*
€ 14,46*
€ 4,95*
ab € 10,17*
€ 14,46*
14 Tage
23
Frei Haus
ab € 11,06*
€ 15,61*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,65*
€ 16,42*
10 Tage
30
€ 7,90*
ab € 12,95*
€ 18,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 17,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.