Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-StehLeiter (Alu), Arbeitshöhe 4,8 m,Standhöhe 2,80 m, Leiternlänge 3,45 m, 16,6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stufen-StehLeiter (Alu), Arbeitshöhe 4,8 m,Standhöhe 2,80 m, Leiternlänge 3,45 m, 16,6 kg
Stufen-StehLeiter (Alu), Arbeitshöhe 4,8 m,Standhöhe 2,80 m, Leiternlänge 3,45 m, 16,6 kg
Stufen-StehLeiter (Alu), Arbeitshöhe 4,8 m,Standhöhe 2,80 m, Leiternlänge 3,45 m, 16,6 kg
Stufen-StehLeiter (Alu), Arbeitshöhe 4,8 m,Standhöhe 2,80 m, Leiternlänge 3,45 m, 16,6 kg
Stufen-StehLeiter (Alu), Arbeitshöhe 4,8 m,Standhöhe 2,80 m, Leiternlänge 3,45 m, 16,6 kg
Stufen-StehLeiter (Alu), Arbeitshöhe 4,8 m,Standhöhe 2,80 m, Leiternlänge 3,45 m, 16,6 kg
Stufen-StehLeiter (Alu), Arbeitshöhe 4,8 m,Standhöhe 2,80 m, Leiternlänge 3,45 m, 16,6 kg
Artikel-Nr.:
     894-KA124579
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     124579
EAN/GTIN:
     4009199124579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Krause Stabilo Stufen-Stehleiter 12 Stufen, Arbeitshöhe bis ca. 4,80 m
KRAUSE® Stufen-StehLeiter (Alu)

  • einseitig besteigbare Alu-StehLeiter mit großer, standsicherer Plattform für den professionellen Bereich
  • profilierte, 80 mm tiefe, mit dem Holm verbördelte Stufen gewährleisten einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand
  • hoher Sicherheitsbügel mit integrierter, auswechselbarer Ablageschale (z.B. für Werkzeug) mit Eimerhaken
  • ab Arbeitshöhe 3,40 m zusätzlich zwei Sicherheitsgurte mit Gurtlaschen, die an den Holmen angeschraubt sind
  • rutschsichere Zweikomponenten-Fußstopfen gewährleisten ein hohes Maß an Sicherheit
  • integrierter Klemmschutz im Gelenkbereich
  • hochfest verbördelte Stufen- und Holmverbindungen

Abb.:
Leiter mit
6 Stufen


Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
4,8
Aufstelltiefe [cm]:
211
Außenbreite [cm]:
72,4
Gewicht [kg]:
15,6
Standhöhe [m]:
2,8
Stufentiefe [cm]:
8
Norm:
EN 131
Produktart:
Stehleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
einseitig
Stufenanzahl:
12
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,87*
€ 365,11*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 312,42*
€ 372,50*
21 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 306,20*
€ 375,2787*
8 Tage
17
Frei Haus
ab € 334,44*
€ 396,93*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 469,51*
€ 543,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,82*
€ 647,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,40*
€ 640,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,65*
€ 620,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,52*
€ 602,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,51*
€ 558,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.