Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-StehLeiter, fahrbar (Alu), Arbeitshöhe 3,2 m,Standhöhe 1,2 m, Leiternlänge 1,8 m, 9,7 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stufen-StehLeiter, fahrbar (Alu), Arbeitshöhe 3,2 m,Standhöhe 1,2 m, Leiternlänge 1,8 m, 9,7 kg
Stufen-StehLeiter, fahrbar (Alu), Arbeitshöhe 3,2 m,Standhöhe 1,2 m, Leiternlänge 1,8 m, 9,7 kg
Stufen-StehLeiter, fahrbar (Alu), Arbeitshöhe 3,2 m,Standhöhe 1,2 m, Leiternlänge 1,8 m, 9,7 kg
Stufen-StehLeiter, fahrbar (Alu), Arbeitshöhe 3,2 m,Standhöhe 1,2 m, Leiternlänge 1,8 m, 9,7 kg
Stufen-StehLeiter, fahrbar (Alu), Arbeitshöhe 3,2 m,Standhöhe 1,2 m, Leiternlänge 1,8 m, 9,7 kg
Stufen-StehLeiter, fahrbar (Alu), Arbeitshöhe 3,2 m,Standhöhe 1,2 m, Leiternlänge 1,8 m, 9,7 kg
Artikel-Nr.:
     894-KA124623
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     124623
EAN/GTIN:
     4009199124623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Krause Stabilo Stufen-Stehleiter, fahrbar 5 Stufen, Arbeitshöhe 3,2 m
KRAUSE® Stufen-Stehleiter, fahrbar

  • mobile, einseitig besteigbare Alu-Stehleiter mit 4 selbstarretierenden, 80 mm großen Bockrollen mit Roll/Stop-Automatik für den professionellen Einsatz in beengten Verhältnissen
  • zwei zusätzliche Zug-Druck-Sicherungen für eine feste Verbindung der beiden Leiterteile während der Benutzung
  • Holme aus Alu-Pressprofil
  • Stützteil mit stabilen, großdimensionierten Querstreben
  • Schutzstopfen auf dem Stützteil verhindern Quetschungen beim Aufstellen und dem Transport der Leiter
  • stabile, profilierte Plattform mit hohem Sicherheitsbügel für einen sicheren Stand bei längeren Arbeiten
  • auswechselbare Ablageschale zur Aufnahme von Werkzeug mit integriertem Eimerhaken

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
3,2
Aufstelltiefe [cm]:
104
Außenbreite [cm]:
67,3
Gewicht [kg]:
9,7
Standhöhe [m]:
1,8
Stufentiefe [cm]:
8
Norm:
EN 131
Produktart:
Stehleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
einseitig
Stufenanzahl:
5
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 236,03*
€ 287,06*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,67*
€ 296,94*
25 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 246,52*
€ 307,5667*
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 251,97*
€ 307,88*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 309,55*
€ 370,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,50*
€ 440,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,89*
€ 434,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,96*
€ 410,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,04*
€ 404,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,55*
€ 368,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.