Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Aluminiumleiter
>
Alu-Stehleiter
>
Artikel
Stufen-DoppelLeiter, (Alu), Arbeitshöhe 2,5 m,Leiternhöhe 0,75 m, Stufenanzahl 2x3, Gewicht 3,6 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen:
KRAUSE-Werk
Lager 894
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
894-KA124715
Hersteller:
KRAUSE
Herst.-Nr.:
124715
EAN/GTIN:
4009199124715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Krause Stabilo Stufen-Doppelleiter, beidseitig 2 x 3 Stufen, Arbeitshöhe bis 2,50 m
KRAUSE® Stufen-Doppelleiter (Aluminium)
Die KRAUSE® Stufen-Doppelleiter bringt ein hohes Maß an Sicherheit und Funktionalität mit sich.
beidseitig besteigbare Alu-Stufenleiter für den professionellen Einsatz
profilierte, 80 mm tiefe, mit dem Holm verbördelte Stufen, gewährleisten einen
sicheren Aufstieg und Stand
zwei Sicherheitsgurte mit Gurtlaschen, die an den Holmen angeschraubt sind, verhindern das ungewollte Auseinandergleiten der Leiterteile
stabile, mehrfach verschraubte Alugelenke
verschraubte, rutschsichere Zweikomponenten-Fußstopfen gewährleisten ein hohes Maß an Sicherheit
Leit- und Anschlaglaschen gewährleisten eine kompakte Einheit für den Transport (ab Modell mit 2 x 7 Stufen)
verschraubte Gelenk- und Gurtverbindungen
hochfest verbördelte Stufen- und Holmverbindungen
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
2,25
Aufstelltiefe [cm]:
72
Außenbreite [cm]:
46,7
Gewicht [kg]:
4,2
Standhöhe [m]:
0,7
Stufentiefe [cm]:
8
Norm:
EN 131
Produktart:
Stehleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
beidseitig
Stufenanzahl:
6
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
... >
Lager 894
>
Leitern und Gerüste
>
Stehleitern
Weitere Suchbegriffe:
Klapptreppe
,
Klapptritt
,
Allzweckleiter
,
Haushaltsleiter
,
Klappleiter
,
Kombileiter
,
Mehrzweckleiter
,
Mehrzweckleitern
,
Universalleiter
,
Vielzweckleiter
,
Sprossen-Stehleiter
,
Sprossenleiter
,
Sprossenstehleiter
,
Stufen-Stehleiter
,
Stufenleiter
,
Stufenstehleiter
,
krause aluminium stufen-stehleiter
,
alu-stehleiter krause
,
alu stehleiter
,
Leiter Stufen - DoppelLeiter
,
KRAUSE
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 99,93*
€ 127,18*
Lager 2280
19 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 98,54*
€ 129,1718*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 102,80*
€ 130,00*
Lager 2457
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 103,04*
€ 130,03*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 126,35*
€ 156,30*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,30*
€ 186,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,51*
€ 182,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,36*
€ 174,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,28*
€ 165,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,35*
€ 150,36
pro Stück
Lagerstand:
Lager 894
Versand:
Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 894
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen