Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAUSE Stufen-Stehleiter (Alu), einseitig begehbar, 5-stufig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KRAUSE Stufen-Stehleiter (Alu), einseitig begehbar, 5-stufig
KRAUSE Stufen-Stehleiter (Alu), einseitig begehbar, 5-stufig
KRAUSE Stufen-Stehleiter (Alu), einseitig begehbar, 5-stufig
KRAUSE Stufen-Stehleiter (Alu), einseitig begehbar, 5-stufig
KRAUSE Stufen-Stehleiter (Alu), einseitig begehbar, 5-stufig
KRAUSE Stufen-Stehleiter (Alu), einseitig begehbar, 5-stufig
KRAUSE Stufen-Stehleiter (Alu), einseitig begehbar, 5-stufig
Artikel-Nr.:
     894-KA126337
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     126337
EAN/GTIN:
     4009199126337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Krause Monto Stufen- Stehleiter 5 Stufen, Arbeitshöhe bis 3,05 m
KRAUSE® Stufen-StehLeiter (Alu)

  • einseitig begehbar
  • hoher Sicherheitsbügel mit großer Ablageschale, Werkzeugdepot und Eimerhaken
  • 8 cm tiefe Alu-Trittplatten mit rutschfesten Anti-Slip-Einlagen
  • stabile Steig- und Stützholme mit Kunststoffgelenken
  • sicherer Stand durch rutschhemmende Fußkappen an Steig- und Stützholmen
  • 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung
  • Holmumgreifendes Sicherheits-Gelenksystem (4CS)

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
3,05
Aufstelltiefe [cm]:
96,1
Außenbreite [cm]:
46,6
Gewicht [kg]:
4,7
Standhöhe [m]:
1,05
Stufentiefe [cm]:
8
Norm:
EN 131
Produktart:
Stehleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
einseitig
Stufenanzahl:
5
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, krause stufenleiter 5 stufen, alu-stehleiter 5 sprossen, alu-stehleiter krause, KRAUSE Stufen-Stehleiter (Alu), einseitig begehbar, 5-stufig, KRAUSE
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 62,24*
€ 78,53*
18 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 66,45*
€ 83,95*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,60*
€ 93,05*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,93*
€ 98,00*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 90,02*
€ 113,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,86*
€ 135,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,43*
€ 127,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.