Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-DoppelLeiter, (Holz), Arbeitshöhe 3,31 m,Standhöhe 2 m, Leiternlänge 2,08 m, Gewicht 12 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sprossen-DoppelLeiter, (Holz), Arbeitshöhe 3,31 m,Standhöhe 2 m, Leiternlänge 2,08 m, Gewicht 12 kg
Sprossen-DoppelLeiter, (Holz), Arbeitshöhe 3,31 m,Standhöhe 2 m, Leiternlänge 2,08 m, Gewicht 12 kg
Sprossen-DoppelLeiter, (Holz), Arbeitshöhe 3,31 m,Standhöhe 2 m, Leiternlänge 2,08 m, Gewicht 12 kg
Sprossen-DoppelLeiter, (Holz), Arbeitshöhe 3,31 m,Standhöhe 2 m, Leiternlänge 2,08 m, Gewicht 12 kg
Sprossen-DoppelLeiter, (Holz), Arbeitshöhe 3,31 m,Standhöhe 2 m, Leiternlänge 2,08 m, Gewicht 12 kg
Sprossen-DoppelLeiter, (Holz), Arbeitshöhe 3,31 m,Standhöhe 2 m, Leiternlänge 2,08 m, Gewicht 12 kg
Artikel-Nr.:
     894-KA170095
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     170095
EAN/GTIN:
     4009199170095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Stehleiter
Holzleiter
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter
Krause Stabilo Holz Sprossen-Doppelleiter 2 x 7 Sprossen, Arbeitshöhe 3,31 m
KRAUSE® Sprossen-Doppelleiter (Holz)

Die stabile Sprossen-Doppelleiter von KRAUSE® ist beidseitig zu benutzen und sorgt für Stabilität und Sicherheit.

  • beidseitig besteigbare Holz-Sprossen-Doppelleiter
  • Holme aus astfreiem, hochwertigen Holz
  • Sprossen aus Hartholz mit bewährter Zylinderverzapfung
  • Spreizsicherung durch Ketten
  • Führungshaken sorgen für sicheren Transport
  • stabiles, mehrfach verschraubtes Stahl-Scharnier

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
3,55
Aufstelltiefe [cm]:
126
Außenbreite [cm]:
56,1
Gewicht [kg]:
10,5
Standhöhe [m]:
1,9
Stufentiefe [cm]:
2
Norm:
EN 131
Produktart:
Stehleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
beidseitig
Stufenanzahl:
14
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Holz
Weitere Suchbegriffe: Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, holzleiter krause, holzleiter, Leiter Sprossen - DoppelLeiter, KRAUSE
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
€ 69,00*
ab € 74,50*
€ 95,25*
19 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 86,17*
€ 113,8247*
12 Tage
10
Frei Haus
ab € 93,61*
€ 120,16*
€ 4,95*
ab € 98,36*
€ 126,12*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 106,02*
€ 136,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,10*
€ 161,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,82*
€ 159,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,43*
€ 151,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,98*
€ 143,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,02*
€ 126,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.