Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-KI1074 Herst.-Nr.: 7375 EAN/GTIN: 5033848040018 |
| | |
|
| | |
| Aquarius 7375 Rollenhandtuchspender für Scott Großrollen, mit Schlüssel und Druckknopf AQUARIUS RollenhandtuchspenderKimberly Clark Spender für Rollenhandtücher von SCOTT®, ideal einsetzbar in stark frequentierten Waschräumen - für Großrollen
- Verschluss: Schlüssel mit Druckknopf
- Maße(BxHxT): 43,0 x 32,6 x 24,10 cm
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 43,0 | Höhe [cm]: | 32,6 | Tiefe [cm]: | 24,1 | Produktart: | Rollenhandtuchspender | Produktkategorie: | Spender | Farbe: | weiß | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Montageort: | Wand | Produktserie: | Aquarius | Spendersystem: | Aquarius Großrollenspender | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchrollen weiß airflex, handtuchrollen, handtuchrollen hochweiß |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 45,35* | € 58,31* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 48,03* | € 60,35* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 49,99* | € 62,24* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 52,87* | € 68,11* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 91,20* | € 110,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|