Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-KI1082 Herst.-Nr.: U7023 EAN/GTIN: 19310088009009 |
| | |
|
| | |
| Aquarius U7023 Multifold Handtuchspender berührungslose Entnahme, reinigungsfreundliche Hochglanzoberfläche AQUARIUS Multifold Handtuchspender Kimberly Clark Spender für Multifold Handtücher von SCOTT® und KLEENEX®, ideal einsetzbar in stark frequentierten Waschräumen. - für Multifold Handtücher
- berührungslose Entnahme (verhindert kreuzkontaminationen)
- die gefalteten Handtücher helfen dabei den Verbrauch zu senken
- reinigungsfreundliche Hochglanzoberfläche
- Verschluss: Schlüssel
- Maße(BxHxT): 29,4 x 45,1 x 12,0 cm
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 29,4 | Höhe [cm]: | 45,1 | Tiefe [cm]: | 12,0 | Produktart: | Handtuchspender | Produktkategorie: | Spender | Farbe: | weiß | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Montageort: | Wand | Produktserie: | Aquarius | Spendersystem: | Aquarius Multifold | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,87* | € 38,81* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 27,76* | € 38,99* | | | | | 17 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 33,35* | € 44,62* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 38,50* | € 51,21* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 109,24* | € 139,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|