| |
|
| Artikel-Nr.: 894-LH1058 Herst.-Nr.: 267358 EAN/GTIN: 4058093018118 |
| | | |
|
| | |
| Loctite 222 Schraubensicherung niedrigfest für Aluminium und Messing Loctite® 222 Schraubensicherung für weiche Metalle und KleingewindeDie hochwertige anerobe Loctite® 222 Schraubensicherung ist ideal für die Justierung von Senkkopf- und Stellschrauben bei weichen Metallen wie Aluminium oder Messing geeignet. Speziell konzipiert zum wirtschaftlichen Sichern, Befestigen und Dichten. - niedrigfeste Schraubensicherung
- für weiche Metalle oder Kleingewinde
- demontierbar, und schont Material
- niedrigviskos
- Farbe: violett
- härtet anaerob aus
- Komponenten: 1K
Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 10 | Produktart: | Schraubensicherung | Produktkategorie: | Klebstoffe | Farbe: | violett | Eigenschaft: | wasserfest | Handfestigkeit: | 1 bis 30 Minuten | Werkstoff: | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | zu verkleben mit: | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | Gefahrstoff: | k.A. | Signalwort: | Achtung | Gefahrstoffsymbol: | Ausrufezeichen | Viskosität: | niedrig |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,50* | € 10,04* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,51* | € 10,06* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,00* | € 10,74* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 4,90* | ab € 8,07* | € 10,74* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,25* | € 11,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Milliliter (ab € 0,825* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|