Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 2400 mittelfeste Schraubensicherung ohne Gefahrstoffe, Inhalt: 5 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite 2400 mittelfeste Schraubensicherung ohne Gefahrstoffe, Inhalt: 5 ml
Loctite 2400 mittelfeste Schraubensicherung ohne Gefahrstoffe, Inhalt: 5 ml
Loctite 2400 mittelfeste Schraubensicherung ohne Gefahrstoffe, Inhalt: 5 ml
Artikel-Nr.:
     894-LH1133
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1960969
EAN/GTIN:
     5010266010496
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Schraubensicherung
Dichtungskleber
Loctite 2400 Schraubensicherung mittelfest ohne Gefahrstoffe
Loctite® 2400 Schraubensicherung ohne Gefahrensymbole

Die hochwertige anerobe Loctite® 2400 Schraubensicherung ist universell einsetzbar und verhindert Losdrehen durch Vibration z.B. an Pumpen, Getrieben oder Pressen.

Speziell konzipiert zum wirtschaftlichen Sichern, Befestigen und Dichten.

  • mittelfeste Schraubensicherung
  • mit Handwerkzeugen demontierbar
  • mittelviskos
  • Farbe: blau
  • härtet anaerob aus
  • Komponenten: 1K
  • Gewindegröße: M36
  • resistent gegen Öle wie Korrosionsschutz- und Schneidöle
  • WRAS-Freigabe

Hinweis: Loctite® 2400 erfordert keine Gefahrensymbole, R- oder S-Sätze und enthält keine deklarationspflichtigen krebserregenden, erbgutverändernden oder reproduktionstoxischen Stoffe.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
5
Produktart:
Schraubensicherung
Produktkategorie:
Klebstoffe
Farbe:
blau
Eigenschaft:
wasserfest
Handfestigkeit:
1 bis 30 Minuten
Werkstoff:
Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold
zu verkleben mit:
Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold
Viskosität:
mittel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
5
€ 4,90*
ab € 4,63*
€ 6,03*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 4,65*
€ 6,52*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 5,00*
€ 6,57*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,95*
ab € 5,49*
€ 6,98*
1
€ 6,90*
ab € 5,77*
€ 7,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
1 Stück enthält 5 Milliliter (ab € 0,93* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.