Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 894-LH1192 Herst.-Nr.: 2057235 EAN/GTIN: 5010266366036 |
| | | |
|
|  |  |
 | Loctite EA 9466 Epoxid-Strukturklebstoff für universelle Industrieanwendungen 2K Loctite® EA 9466 2K StrukturklebstoffDer hochfeste 2K Loctite® EA 9466 eignet sich ideal für die Aushärtung bei Raumtemepratur und bietet eine hohe schlagzähe Verbindungen mit hoher Schäl- und Scherfestigkeit. - 2K Strukturklebstoff
- für lange Verarbeitungszeiten
- geeignet für allgemeine Industrieanwendungen
- elektrischer Isolator
- Farbe: beige
- mittelviskos
- Komponenten: 2K
- chemisch beständig
Weitere Informationen:  |  | Inhalt [ml]: | 50 | Produktart: | Strukturklebstoff | Produktkategorie: | Klebstoffe | Farbe: | beige | Eigenschaft: | chemikalienbeständig | elektrisch isolierend | Handfestigkeit: | über 30 Minuten | Verbindungsart: | Punktverbindung | Flächenverbindung | Werkstoff: | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe | Glas | Holz | zu verkleben mit: | Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | Glas | Holz | Gefahrstoff: | k.A. | Signalwort: | Achtung | Gefahrstoffsymbol: | Ausrufezeichen | Umwelt | Viskosität: | mittel | Festigkeit: | hoch |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Loctite Schraubensicherung, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Strukturklebstoff, pattex komponentenkleber, loctite 2 komponenten klebstoff |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 7,60* | ab € 18,48* | € 24,36* |  |  |  | Lager 894 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 18,71* | € 24,48* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 21,46* | € 28,92* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 23,53* | € 30,84* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 23,706* | € 31,036* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 894 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 894 |  | Versand: Lager 894 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|