Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mellerud Kaffeemaschinen Entkalker, Inhalt: 1,0 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mellerud Kaffeemaschinen Entkalker, Inhalt: 1,0 L
Mellerud Kaffeemaschinen Entkalker, Inhalt: 1,0 L
Mellerud Kaffeemaschinen Entkalker, Inhalt: 1,0 L
Mellerud Kaffeemaschinen Entkalker, Inhalt: 1,0 L
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-MC0360
Hersteller:
     Mellerud Chemie
Herst.-Nr.:
     2001002176
EAN/GTIN:
     4004666002176
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entkalker
Entkalkungsmittel
Entkalkungstabletten
Kalkentferner
Mellerud Kaffeemaschinen Entkalker reinigt hochwirksam geruch- und geschmacklos
MELLERUD® Espresso und Pad Kaffeemaschinen Entkalker

Der spezielle Entkalker für moderne Espresso- und Padmaschinen.

Geruchloser und schonender Entkalker garantiert bei regelmäßiger Anwendung gleichbleibende Espresso- und Kaffeequalität.

  • Inhalt: 500 ml

Anwendung:

Dosierung: ½ Tasse (ca. 60 ml) MELLERUD Espresso und Pad Kaffeemaschinen Entkalker mit ¼ Liter (250 ml) Wasser vermischen

Kaffeemaschine/-automat: Mischung in Wasserbehälter der Maschine geben. Einschalten. Die Hälfte durchlaufen lassen. Ausschalten. 15 Minuten einwirken lassen. Rest durchlaufen lassen. Mit 3 Kannen klarem Wasser durchspülen.

Espresso-Padmaschine: Großes Gefäß unter Heißwasser/Dampfdüse stellen. Entkalkungslösung in Wasserbehälter füllen. Maschine einschalten und mindestens 2 Tassen durchlaufen lassen. Anschließend restliche Entkalkungslösung aus Wasserbehälter entfernen, ausspülen und mit frischem Wasser auffüllen. Mindestens 3 Tassen durchlaufen lassen.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Anwendungsbereich:
Kalklöser
Umweltschutz:
lösemittelfrei
Konzentration:
gebrauchsfertig
pH-Wert:
2,1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 6,52*
€ 9,61*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 6,52*
€ 9,61*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.