Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGA Clean Gläsertuch, 1 Stück, 50 x 70 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEGA Clean Gläsertuch, 1 Stück, 50 x 70 cm
MEGA Clean Gläsertuch, 1 Stück, 50 x 70 cm
MEGA Clean Gläsertuch, 1 Stück, 50 x 70 cm
MEGA Clean Gläsertuch, 1 Stück, 50 x 70 cm
MEGA Clean Gläsertuch, 1 Stück, 50 x 70 cm
Artikel-Nr.:
     894-ME1075
Hersteller:
     MEGA Clean Professional
Herst.-Nr.:
     104
EAN/GTIN:
     4251493100326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
MEGA Clean Gläsertuch reinigt streifenfrei glatte Oberflächen wie Glas und Edelstahl
MEGA Clean® filigranes Gläsertuch

für strahlenden Glanz und Sauberkeit

  • reinigt streifenfrei glatte Oberflächen wie Glas und Edelstahl
  • streifen-/ und fusselfreies Trocknen
  • extra feines, elastisches und filigranes Gläsertuch bzw. Dekantertuch
  • angenehme Arbeitsgröße
  • mit Zick-Zack-Schnitt ohne Umkettelung
  • mega stark zum Polieren und zur punktuellen Reinigung von Glasflächen
  • schnelltrocknend
  • waschmaschinenfest bis 95°
  • trocknergeeignet

Materialzusammensetzung: 80% Polyester / 20% Polyamide

Gewicht: ca. 205 g/qm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
50,0
Inhalt [VE]:
1
Länge [cm]:
70,0
Produktart:
Wischtuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
blau
Material:
Polyester | Polyamid
Polyamidanteil [%]:
20 %
Polyesteranteil [%]:
80 %
Gewicht [g/qm]:
205
Inhalt [Stück]:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
221
€ 5,00*
ab € 2,37*
€ 3,95*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 2,38*
€ 3,97*
€ 4,95*
ab € 2,53*
€ 4,20*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.