Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miltex Arbeitsplatzmatte Yogameter Basic, Bodenbelag Vinyl, Stärke 9 mm, 120 x max. 1830 cm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Miltex Arbeitsplatzmatte Yogameter Basic, Bodenbelag Vinyl, Stärke 9 mm, 120 x max. 1830 cm
Miltex Arbeitsplatzmatte Yogameter Basic, Bodenbelag Vinyl, Stärke 9 mm, 120 x max. 1830 cm
Miltex Arbeitsplatzmatte Yogameter Basic, Bodenbelag Vinyl, Stärke 9 mm, 120 x max. 1830 cm
Miltex Arbeitsplatzmatte Yogameter Basic, Bodenbelag Vinyl, Stärke 9 mm, 120 x max. 1830 cm
Miltex Arbeitsplatzmatte Yogameter Basic, Bodenbelag Vinyl, Stärke 9 mm, 120 x max. 1830 cm
Miltex Arbeitsplatzmatte Yogameter Basic, Bodenbelag Vinyl, Stärke 9 mm, 120 x max. 1830 cm
Artikel-Nr.:
     894-ML11020
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     11020
EAN/GTIN:
     4260061890095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Miltex Arbeitsplatzmatte Yogameter Basic trittschall- u. stoßdämmend, Rutschhemmung R 11
Miltex Yogameter Basic

Der weiche, stoßdämpfende und rutschfeste Belag hat bereits an vielen tausend Arbeitsplätzen zu angenehmeren Arbeitsbedingungen beigetragen und ist dort nicht mehr wegzudenken.

  • sehr verschleißfester Vinyl-Belag
  • maximale Rutschfestigkeit R11 DIN 51130
  • gute ergonomische Eigenschaften, trittschall- und stoßdämmend, isoliert gegen kalte Böden
  • dichte Oberfläche, daher gut zu reinigen
  • einfach zuzuschneiden, muss nicht verklebt werden
  • recyclingfähig

Anwendungsbereiche:

An Montagestraßen, Werkbänken, Kommissionierungs- und Paketierplätzen, Verkaufstheken sowie für Maschinen in Trockenbereichen.

Bei Rollenware Mindestabnahme: 2 lfm.

Technische Daten:
Stärke: 9,0 mm
Gewicht: 3,3 kg/m²

Farbe: Grau


  • Größe: 120,0 cm x lfm. (max. 18,3 m), Stärke: 9 mm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
120,0
Stärke [cm]:
0,9
Produktart:
Arbeitsplatzmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
grau
Eigenschaft:
Länge nach Wahl
Einsatzbereich:
Innenbereich
Rutschhemmung:
R 11
Material:
Vinyl
Weitere Suchbegriffe: Industrierost, anti-ermüdungsmatte grau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, Bodenbelag Arbeitsplatzmatte, MILTEX
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 37,20*
€ 49,33*
2 Tage
80
1
€ 7,90*
ab € 37,16*
€ 49,34*
14 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 39,73*
€ 51,40*
8 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 41,83*
€ 54,60*
Lager 894
2
€ 4,95*
ab € 83,25*
€ 103,04*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 103,04*
€ 122,62
pro Meter
ab 5 Meter
€ 99,40*
€ 118,29
pro Meter
ab 10 Meter
€ 94,83*
€ 112,85
pro Meter
ab 20 Meter
€ 90,01*
€ 107,11
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 83,25*
€ 99,07
pro Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 206,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
11010
ab € 27,98*
Ähnlich
Miltex
11040
ab € 15,34*
Ähnlich
Miltex
11030
ab € 36,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.