Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Solid Basic Größe: 90,0 x 90,0 cm, Stärke: 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Solid Basic Größe: 90,0 x 90,0 cm, Stärke: 17 mm
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Solid Basic Größe: 90,0 x 90,0 cm, Stärke: 17 mm
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Solid Basic Größe: 90,0 x 90,0 cm, Stärke: 17 mm
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Solid Basic Größe: 90,0 x 90,0 cm, Stärke: 17 mm
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Solid Basic Größe: 90,0 x 90,0 cm, Stärke: 17 mm
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Solid Basic Größe: 90,0 x 90,0 cm, Stärke: 17 mm
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Solid Basic Größe: 90,0 x 90,0 cm, Stärke: 17 mm
Artikel-Nr.:
     894-ML16020
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     16020
EAN/GTIN:
     4260061891504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Solid Basic extrem verschleißfest, ausbaufähiges Modulsystem
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Solid Basic

Yoga Allround® und Yoga Industrie® sind speziell für den Einsatz in der Industrie geschaffen worden.

Der Bodenbelag aus Naturkautschuk ist selbst härtesten Belastungen durch groben Schmutz und Nässe gewachsen. Gleichzeitig zeichnet er sich durch gute ergonomische Eigenschaften aus und entlastet Bein- und Rückenmuskulatur beim Gehen und Stehen.

Yoga Allround® :

  • offene Oberfläche
  • Stärke: 15 mm

Yoga Industrie® :

  • geschlossene Oberfläche
  • Stärke: 17 mm

Der Belag ist bei beiden Modellen modular erhältlich und lässt sich zu jeder gewünschten Größe zusammensetzen.

Die Vorteile auf einen Blick:

  • extrem verschleißfester Industriebelag aus Naturkautschuk
  • ausbaufähiges Modulsystem, individuell anpassbar
  • maximale Rutschfestigkeit (R10)
  • gute, ergonomische Eigenschaften

Anwendungsbereiche:

Yoga Industrie® und Yoga Allround® sind für die meisten Arbeitsplätze im Industrie- und Schwerindustriebereich geeignet.


  • Größe: 90,0 x 90,0 cm, Stärke: 17 mm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
90,0
Länge [cm]:
90,0
Stärke [cm]:
1,7
Produktart:
Arbeitsplatzmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
überfahrbar
Einsatzbereich:
Innenbereich
Rutschhemmung:
R 10
Material:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Bodenfliesen, Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Industrierost, Hammerschlagmatte, Noppenmatten, Sportmatten, anti-ermüdungsmatte - 60x90cm, bodenfliesen, anti-ermuedungsmatte schwarz, Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Solid Basic Größe: 90, 0 x 90, 0 cm, Stärke: 17 mm, MILTEX
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,07*
€ 54,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,14*
€ 54,95*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 44,38*
€ 56,81*
€ 5,50*
ab € 43,15*
€ 56,81*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 96,37*
€ 118,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,30*
€ 140,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,93*
€ 140,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,81*
€ 134,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,04*
€ 121,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 96,37*
€ 114,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miltex
16123M
ab € 16,86*
Zubehör
Miltex
16123W
ab € 16,87*
Zubehör
Miltex
16120M
ab € 11,24*
Zubehör
Miltex
16120W
ab € 11,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.