Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Flex Basic Größe: 60,0 x 90,0 cm, Stärke: 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Flex Basic Größe: 60,0 x 90,0 cm, Stärke: 14 mm
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Flex Basic Größe: 60,0 x 90,0 cm, Stärke: 14 mm
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Flex Basic Größe: 60,0 x 90,0 cm, Stärke: 14 mm
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Flex Basic Größe: 60,0 x 90,0 cm, Stärke: 14 mm
Artikel-Nr.:
     894-ML17022
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     17022
EAN/GTIN:
     4260061891672
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Flex Basic Einzelmatte, verschleißfest, rutschfest und trittschalldämmend
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Flex Basic

  • Belag aus SBR-Kautschuk
  • verschleißfest
  • hohe Ergonomie durch massierende Oberfläche
  • gute Rutschfestigkeit, trittschalldämmend
  • abgeschrägte Ränder, mit Transportgeräten befahrbar
  • für die Reinigung mit Hochdruckreinigern und Industriesaugern geeignet
  • flexibles Modulsystem

Anwendungsbereiche Yoga Flex:
Für vielfältige Arbeitssituationen im Innen- und Außenbereich – z. B. Außenlager, Wachposten, Rezeptionen, Verkaufstheken.

Technische Daten:

Stärke: 14,0 mm
Gewicht: Endstück: 2,6 kg, Mittelstück: 6,4 kg, Einzelmatte: 6,4 kg
Farbe: Grau


  • Größe: 60,0 x 90,0 cm, Stärke: 14 mm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
60,0
Länge [cm]:
90,0
Stärke [cm]:
1,4
Produktart:
Arbeitsplatzmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
grau
Eigenschaft:
überfahrbar
Material:
SBR-Kautschuk
Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, Industrierost, Hammerschlagmatte, Noppenmatten, arbeitsplatzmatte b x l = 600 x 900 mm, noppenmatten, noppenmatte grau, Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Flex Basic Größe: 60, 0 x 90, 0 cm, Stärke: 14 mm, MILTEX
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,22*
€ 56,56*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,56*
€ 56,58*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 42,35*
€ 57,69*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 47,78*
€ 62,45*
€ 5,50*
ab € 47,69*
€ 64,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
17020
ab € 22,37*
Ähnlich
Miltex
17021
ab € 38,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.