Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte MILTEX Schmutzfangmatte Olefin / Vinyl, 60 x 90 cm, 3,9 kg Version: 03 - weinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte MILTEX Schmutzfangmatte Olefin / Vinyl, 60 x 90 cm, 3,9 kg Version: 03 - weinrot
Schmutzfangmatte MILTEX Schmutzfangmatte Olefin / Vinyl, 60 x 90 cm, 3,9 kg Version: 03 - weinrot
Schmutzfangmatte MILTEX Schmutzfangmatte Olefin / Vinyl, 60 x 90 cm, 3,9 kg Version: 03 - weinrot
Schmutzfangmatte MILTEX Schmutzfangmatte Olefin / Vinyl, 60 x 90 cm, 3,9 kg Version: 03 - weinrot
Schmutzfangmatte MILTEX Schmutzfangmatte Olefin / Vinyl, 60 x 90 cm, 3,9 kg Version: 03 - weinrot
Schmutzfangmatte MILTEX Schmutzfangmatte Olefin / Vinyl, 60 x 90 cm, 3,9 kg Version: 03 - weinrot
Artikel-Nr.:
     894-ML3102.03
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     31023
EAN/GTIN:
     4260061892594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua schnelltrocknend und geruchsfrei

Ausgewählte Version: 03 - weinrot

Miltex Eazycare Aqua

  • Schmutzfangmatte aus langfibrigem Olefin
  • Mattenunterseite aus hochwertigem Vinyl
  • nimmt selbst feinsten Schmutz sehr gut auf
  • fasst bis zu 7 l Wasser pro m², schnelltrocknend und geruchsfrei
  • besonders strapazierfähig
  • leicht mit herkömmlichen Reinigungmitteln zu reinigen
  • durch einfachen Zuschnitt leicht zu verlegen

Anwendungsbereiche:
Schmutzfangmatte für den Innenbereiche auch für sehr viel Publikumsverkehr geeignet

Technische Daten:

Gewicht: 3,0 kg/m²

Farben:
../1Grau, ../2Braun, ../3Weinrot
../4Blau, ../5Grün

*Sonderanfertigung der Schmutzfangmatte Olefin ist möglich:

Mindestabnahmemenge 2 lfm., Zuschnitt ohne Rand, Lieferzeit ca. 4 Arbeitstage, Lieferung der Zuschnitte jetzt auch mit Rand möglich!

Je nach Breite wird eine Pauschale berechnet - Preis auf Anfrage!

ACHTUNG!

>


  • Version: 03 - weinrot
  • Größe: 60 x 90 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
60,0
Länge [cm]:
90,0
Stärke [cm]:
0,9
Produktart:
Schmutzfangmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
rot
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
Olefin | Vinyl
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, schmutzfangmatte b60xl90cm, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Schmutzfangmatte, MILTEX
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,90*
ab € 16,68*
€ 22,84*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,73*
€ 23,07*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 17,09*
€ 23,58*
8 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 16,73*
€ 23,88*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 35,26*
€ 46,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
31022
ab € 16,68*
Ähnlich
Miltex
31021
ab € 16,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.