Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua geruchsfrei Umweltverifizierung nach ISO 14001 120 x 240 cm Version: 03 - Weinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua geruchsfrei Umweltverifizierung nach ISO 14001 120 x 240 cm Version: 03 - Weinrot
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua geruchsfrei Umweltverifizierung nach ISO 14001 120 x 240 cm Version: 03 - Weinrot
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua geruchsfrei Umweltverifizierung nach ISO 14001 120 x 240 cm Version: 03 - Weinrot
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua geruchsfrei Umweltverifizierung nach ISO 14001 120 x 240 cm Version: 03 - Weinrot
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua geruchsfrei Umweltverifizierung nach ISO 14001 120 x 240 cm Version: 03 - Weinrot
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua geruchsfrei Umweltverifizierung nach ISO 14001 120 x 240 cm Version: 03 - Weinrot
Artikel-Nr.:
     894-ML3105.03
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     31053
EAN/GTIN:
     4260061892747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua schnelltrocknend und geruchsfrei

Ausgewählte Version: 03 - Weinrot

Miltex Eazycare Aqua

  • Schmutzfangmatte aus langfibrigem Olefin
  • Mattenunterseite aus hochwertigem Vinyl
  • nimmt selbst feinsten Schmutz sehr gut auf
  • fasst bis zu 7 l Wasser pro m², schnelltrocknend und geruchsfrei
  • besonders strapazierfähig
  • leicht mit herkömmlichen Reinigungmitteln zu reinigen
  • durch einfachen Zuschnitt leicht zu verlegen

Anwendungsbereiche:
Schmutzfangmatte für den Innenbereiche auch für sehr viel Publikumsverkehr geeignet

Technische Daten:

Gewicht: 3,0 kg/m²

Farben:
../1Grau, ../2Braun, ../3Weinrot
../4Blau, ../5Grün

*Sonderanfertigung der Schmutzfangmatte Olefin ist möglich:

Mindestabnahmemenge 2 lfm., Zuschnitt ohne Rand, Lieferzeit ca. 4 Arbeitstage, Lieferung der Zuschnitte jetzt auch mit Rand möglich!

Je nach Breite wird eine Pauschale berechnet - Preis auf Anfrage!

ACHTUNG!

>


  • Version: 03 - Weinrot
  • Größe: 120,0 x 240,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
120,0
Länge [cm]:
240,0
Stärke [cm]:
0,9
Produktart:
Schmutzfangmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
rot
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
Olefin | Vinyl
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, schmutzfangmatten f. innen rot, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua, MILTEX
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,84*
€ 105,84*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,79*
€ 105,85*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 84,04*
€ 110,27*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,24*
€ 113,66*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 151,83*
€ 186,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,26*
€ 221,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,29*
€ 220,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,89*
€ 212,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,73*
€ 206,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,83*
€ 180,68
pro Stück
1 Stück enthält 3 m² (ab € 50,61* pro m²)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
31054
ab € 75,93*
Sonstiges
Miltex
31052
ab € 75,81*
Sonstiges
Miltex
31051
ab € 75,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.