Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa Professional Ultrane 551 Montagehandschuh grau, 1 VE = 10 Paar Version: 9 - Größe: 9


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mapa Professional Ultrane 551 Montagehandschuh grau, 1 VE = 10 Paar Version: 9 - Größe: 9
Mapa Professional Ultrane 551 Montagehandschuh grau, 1 VE = 10 Paar Version: 9 - Größe: 9
Mapa Professional Ultrane 551 Montagehandschuh grau, 1 VE = 10 Paar Version: 9 - Größe: 9
Mapa Professional Ultrane 551 Montagehandschuh grau, 1 VE = 10 Paar Version: 9 - Größe: 9
Artikel-Nr.:
     894-MP1102.9
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     MP1102.9
EAN/GTIN:
     4044589533241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh
Hygienehandschuhe
Lebensmittelhandschuh
Mapa Ultrane 551 Montagehandschuh grau 10er Set für feine Arbeiten mit optimalem Tastempfinden

Ausgewählte Version: 9 - Größe: 9

MAPA® Ultrane 551 10er Set

Der Ultrane 551 ist geeignet für feine Arbeiten mit optimalem Tastempfinden

  • hervorragende Fingerfertigkeit
  • schweißabsorbierend
  • lange Nutzungsdauer
  • sehr gute Abriebbeständigkeit
  • silikonfrei
  • EN388: 4131x, Kat: 2
  • OEKO-TEX®
  • enthält DMF-Spuren

Material: Polyurethanschaumstoff

Innenverarbeitung: Nahtloses Stricktrikot

Außenverarbeitung: Handrücken unbeschichtet

Farbe: grau

Länge: 22-27

Größen: 6-11

 

Einsatzgebiete:

Mechanische Industrie / Automobilindustrie

Elektronik

Lebensmittelindustrie

Kosmetische und pharmazeutische Industrie

Baugewerbe (Metallarbeiter, Bauschlosser)

Baugewerbe (Heizungsbauer/Klempner)

Baugewerbe (Tischler/Schreiner)


  • Version: 9 - Größe: 9
  • Größen: 6-11
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9
mechanische Risiken EN 388:
1314
Produktart:
Mechanik- und Montagehandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
grau
Beschichtung:
Polyurethan
Umweltschutz:
Öko-Tex Standard 100 | silikonfrei
Stichfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
3
Schnittfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 13,67*
€ 19,08*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 13,69*
€ 19,08*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,08*
€ 22,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,86*
€ 22,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,86*
€ 21,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,12*
€ 20,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,67*
€ 19,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,69*
€ 16,29
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.