Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektionstresor, zur Sicherung von Desinfektionsmittelspendern Version: 01 - weiß, pulverbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Desinfektionstresor, zur Sicherung von Desinfektionsmittelspendern Version: 01 - weiß, pulverbeschichtet
Desinfektionstresor, zur Sicherung von Desinfektionsmittelspendern Version: 01 - weiß, pulverbeschichtet
Desinfektionstresor, zur Sicherung von Desinfektionsmittelspendern Version: 01 - weiß, pulverbeschichtet
Desinfektionstresor, zur Sicherung von Desinfektionsmittelspendern Version: 01 - weiß, pulverbeschichtet
Desinfektionstresor, zur Sicherung von Desinfektionsmittelspendern Version: 01 - weiß, pulverbeschichtet
Desinfektionstresor, zur Sicherung von Desinfektionsmittelspendern Version: 01 - weiß, pulverbeschichtet
Desinfektionstresor, zur Sicherung von Desinfektionsmittelspendern Version: 01 - weiß, pulverbeschichtet
Desinfektionstresor, zur Sicherung von Desinfektionsmittelspendern Version: 01 - weiß, pulverbeschichtet
Desinfektionstresor, zur Sicherung von Desinfektionsmittelspendern Version: 01 - weiß, pulverbeschichtet
Artikel-Nr.:
     894-MX9013.01
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     MX9013.01
EAN/GTIN:
     4044589447371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionstresor
Cremeseife
Flüssigseife
Seifencreme
Desinfektionstresor für 1000ml Desinfektion und Flüssigseifen mit Pumpfunktion

Ausgewählte Version: 01 - weiß, pulverbeschichtet

PersonalSafety® Desinfektionstresor

Schützt Desinfktionsmittel vor Diebstahl und Vandalismus

  • verhindert Fremdzugriff
  • in 3 Farben erhältlich (schwarz, weiß und Edelstahl gebürstet)
  • robust und für den Ausseneinsatz geeignet
  • ideal für die Anwendung in Gastronomie, Hotel, Messehallen und anderen öffentlichen Einrichtungen
  • passend für 1000 ml-Gebinde Schülke und Sterilium®
  • mit hochwertigem Burg Wächter Vorhängeschloss zur Sicherung

Material: Edelstahl

Inhalt: Desinfektionstresor, Befestigungsmaterial, Sicherheitsschloss und Verschlusskappe


  • Version: 01 - weiß, pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
9,5
Höhe [cm]:
17,7
Tiefe [cm]:
11,6
Produktart:
Desinfektionsspender
Produktkategorie:
Spender
Ausführung:
ohne Inhalt
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Montageort:
Wand | Ständer
Material:
Edelstahl
B × H × T [cm]:
9,5 × 17,7 × 11,6
Weitere Suchbegriffe: Seifenkonzentrat, Spenderseife, cremeseife 1l, cremeseife, wolk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.