Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette Kunststoff, Länge: 25 m, Gliederstärke 6 mm Version: 04 - grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Absperrkette Kunststoff, Länge: 25 m, Gliederstärke 6 mm Version: 04 - grün
Absperrkette Kunststoff, Länge: 25 m, Gliederstärke 6 mm Version: 04 - grün
Absperrkette Kunststoff, Länge: 25 m, Gliederstärke 6 mm Version: 04 - grün
Artikel-Nr.:
     894-NP1010.04
Hersteller:
     Novap
Herst.-Nr.:
     1160484
EAN/GTIN:
     3306481160484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette kunststoff grün
absperrketten kunststoff
Absperrkette Kunststoff Länge: 25 m, Gliederstärke 6 mm

Ausgewählte Version: 04 - grün

NOVAP Absperrketten

  • Material: Polyethylen (PE)
  • besonders hohe Dichte für eine verbesserte Lebensdauer
  • UV-stabilisiert
  • besonders hohe Dichte für eine verbesserte Lebensdauer

Länge: 25,0 m

Gliederstärke: 6,0 mm / 8,0 mm / 10 mm 

Gliederlänge: 53 mm / 70 mm / 90 mm

Gliederhöhe: 21 mm / 27 mm / 35 mm


  • Version: 04 - grün
Weitere Informationen:
Länge [m]:
25,00
Stärke [cm]:
0,6
Produktart:
Absperrketten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
grün
Material:
Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: absperrkette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 40,59*
€ 53,80*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 40,93*
€ 53,80*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,80*
€ 64,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,98*
€ 63,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,19*
€ 59,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,51*
€ 57,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,98*
€ 55,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,93*
€ 48,71
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.