Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette Kunststoff, Länge: 25 m, Gliederstärke 8 mm Version: 01 - rot/weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Absperrkette Kunststoff, Länge: 25 m, Gliederstärke 8 mm Version: 01 - rot/weiß
Absperrkette Kunststoff, Länge: 25 m, Gliederstärke 8 mm Version: 01 - rot/weiß
Absperrkette Kunststoff, Länge: 25 m, Gliederstärke 8 mm Version: 01 - rot/weiß
Artikel-Nr.:
     894-NP1015.01
Hersteller:
     Novap
Herst.-Nr.:
     1185081
EAN/GTIN:
     3306481185081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
kunststoffkette absperrkette rot-we...
absperrketten kunststoff
Absperrkette Kunststoff Länge: 25 m, Gliederstärke 8 mm

Ausgewählte Version: 01 - rot/weiß

NOVAP Absperrketten

  • Material: Polyethylen (PE)
  • besonders hohe Dichte für eine verbesserte Lebensdauer
  • UV-stabilisiert
  • besonders hohe Dichte für eine verbesserte Lebensdauer

Länge: 25,0 m

Gliederstärke: 6,0 mm / 8,0 mm / 10 mm 

Gliederlänge: 53 mm / 70 mm / 90 mm

Gliederhöhe: 21 mm / 27 mm / 35 mm


  • Version: 01 - rot/weiß
Weitere Informationen:
Länge [m]:
25,00
Stärke [cm]:
0,8
Produktart:
Absperrketten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/weiß
Material:
Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: absperrkette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 60,72*
€ 77,68*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 60,72*
€ 77,68*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,68*
€ 92,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 76,69*
€ 91,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,89*
€ 87,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,84*
€ 84,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,72*
€ 72,26
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.