Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Slim Jim Edelstahl-Tretabfalleimer 15 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rubbermaid Slim Jim Edelstahl-Tretabfalleimer 15 l
Rubbermaid Slim Jim Edelstahl-Tretabfalleimer 15 l
Rubbermaid Slim Jim Edelstahl-Tretabfalleimer 15 l
Rubbermaid Slim Jim Edelstahl-Tretabfalleimer 15 l
Rubbermaid Slim Jim Edelstahl-Tretabfalleimer 15 l
Artikel-Nr.:
     894-NR7809
Herst.-Nr.:
     1901982
EAN/GTIN:
     0086876224610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Rubbermaid Slim Jim Edelstahl-Tretabfalleimer 15 l Abfallbehälter für Innen- und Außenbereiche mit Fußpedal
Rubbermaid® Slim Jim Edelstahl Tretabfalleimer

Der Rubbermaid® Slim Jim Edelstahl Tretabfalleimer profitiert durch hochwertiges Design, leiser Softclose-Schließung und langlebiger Materialverarbeitung.

  • Edelstahl Tretabfalleimer
  • hochwertiger Tretmechanismus aus Stahl
  • Klappdeckel mit Softclose-Schließung
  • großzügiger Pedalzugang
  • Abfallsackhalterung im Inneren
  • Maße (BxHxT): 39,6 x 40,0 x 30,2 cm
  • Fassungsvermögen: 15 l

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
39,6
Fassungsvermögen [l]:
15
Höhe [cm]:
40,0
Tiefe [cm]:
30,2
Produktart:
Abfalleimer | Treteimer
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
grau
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Deckelausführung:
Tretöffnungsmechanik | Soft-Close-Deckel
Einsatzbereich:
Innenbereich
Montageort:
Boden
Produktserie:
Slim Jim
Material:
Edelstahl
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 91,33*
€ 124,06*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,27*
€ 126,73*
€ 4,95*
ab € 104,09*
€ 137,02*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 104,09*
€ 137,02*
3 Tage
1
€ 5,00*
ab € 104,09*
€ 137,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,02*
€ 163,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,50*
€ 161,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,65*
€ 157,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,18*
€ 152,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,09*
€ 123,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1900669
ab € 39,85*
Zubehör
Vepa Bins
76224979
ab € 71,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.