Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Slim Jim Edelstahl-Tretabfalleimer 90 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rubbermaid Slim Jim Edelstahl-Tretabfalleimer 90 l
Rubbermaid Slim Jim Edelstahl-Tretabfalleimer 90 l
Rubbermaid Slim Jim Edelstahl-Tretabfalleimer 90 l
Rubbermaid Slim Jim Edelstahl-Tretabfalleimer 90 l
Rubbermaid Slim Jim Edelstahl-Tretabfalleimer 90 l
Artikel-Nr.:
     894-NR7814
Herst.-Nr.:
     1901999
EAN/GTIN:
     0086876224689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Rubbermaid Slim Jim Edelstahl-Tretabfalleimer 90 l Abfallbehälter für Innen- und Außenbereiche mit Fußpedal
Rubbermaid® Slim Jim Edelstahl Tretabfalleimer

Der Rubbermaid® Slim Jim Edelstahl Tretabfalleimer profitiert durch hochwertiges Design, leiser Softclose-Schließung und langlebiger Materialverarbeitung.

  • Edelstahl Tretabfalleimer
  • hochwertiger Tretmechanismus aus Stahl
  • Klappdeckel mit Softclose-Schließung
  • großzügiger Pedalzugang
  • Abfallsackhalterung im Inneren
  • Maße (BxHxT): 55,4 x 80,6 x 41,3 cm
  • Fassungsvermögen: 90 l

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
55,4
Fassungsvermögen [l]:
90
Höhe [cm]:
80,6
Tiefe [cm]:
41,3
Produktart:
Abfalleimer | Treteimer
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
grau
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Deckelausführung:
Tretöffnungsmechanik | Soft-Close-Deckel
Einsatzbereich:
Innenbereich
Montageort:
Boden
Produktserie:
Slim Jim
Material:
Edelstahl
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,50*
€ 375,60*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,26*
€ 376,22*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,67*
€ 407,76*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 330,83*
€ 422,53*
€ 4,95*
ab € 333,75*
€ 422,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,53*
€ 502,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,84*
€ 498,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,76*
€ 473,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,05*
€ 449,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,83*
€ 393,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
1901993
ab € 218,16*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
1901992
ab € 202,92*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
1902000
ab € 316,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.