Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Brute Deckel für eckige Abfalleimer 106 l, Material: Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rubbermaid Brute Deckel für eckige Abfalleimer 106 l, Material: Kunststoff
Rubbermaid Brute Deckel für eckige Abfalleimer 106 l, Material: Kunststoff
Rubbermaid Brute Deckel für eckige Abfalleimer 106 l, Material: Kunststoff
Artikel-Nr.:
     894-NR7855
Herst.-Nr.:
     FG352700GRAY
EAN/GTIN:
     0086876044324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Kunststofftonne
Deckel Mehrzweckbehälter
Flachdeckel für Mehrzweckbehälter
Mehrzweckbehälterdeckel
Rubbermaid Brute Deckel für eckige Abfalleimer 106 l verformungssicher, zum Abdecken von Abfallbehältern
Rubbermaid® eckiger BRUTE Deckel

Der Rubbermaid® eckige BRUTE Deckel eignet sich bestens für das sichere Verschließen von eckigen BRUTE Abfallbehältern.

  • einfaches Verschließen durch Schnappverschluss
  • extrem stabil
  • langlebig, UV- und witterungsbeständig
  • geeignte für 106 l Abfallbehälter

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Produktserie:
Brute
Material:
Kunststoff
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 18,10*
€ 24,05*
1
€ 4,95*
ab € 18,33*
€ 24,17*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 18,29*
€ 24,17*
1 Tag
32
1
€ 5,45*
ab € 18,40*
€ 24,22*
5 Tage
32
1
€ 8,90*
ab € 18,86*
€ 24,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG353900GRAY
ab € 23,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.