Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischaufsteller OCEAN, inkl. Schild A5, Schildmaße: 21,5 x 15,6 x 2,4 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Tischaufsteller OCEAN, inkl. Schild A5, Schildmaße: 21,5 x 15,6 x 2,4 cm
Tischaufsteller OCEAN, inkl. Schild A5, Schildmaße: 21,5 x 15,6 x 2,4 cm
Artikel-Nr.:
     894-OC1612
Hersteller:
     Modulex
Herst.-Nr.:
     OC1612
EAN/GTIN:
     4044589254542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
Tisch-Namensschild
OCEAN Tischaufsteller A5 schneller und einfacher Wechsel der Beschriftungseinlagen durch Aufklappen
OCEAN Tischaufsteller

Die OCEAN Schilderserie vereint fließende Bewegungen mit klaren Formen. Ein gewölbtes Schild stellt Botschaften klar in den Mittelpunkt, ohne aufdringlich zu sein. Die elegante Linienführung und ein schlichter Rahmen unterstützen die Aussagekraft des Tischaufstellers.

Die Beschriftungseinlagen lassen sich schnell und einfach durch Aufklappen der Abdeckung austauschen.

  • Abdeckung aus Kunststoff
  • Wechsel der Einlagen durch Aufklappen
  • empfohlene Beschriftungstechnik: Creativpapier

Neben Tischaufstellern punktet OCEAN mit einer kompletten Produktlinie vom Wegweiser bis zum persönlichen Namensschild. Die einzelnen Produkte sind untereinander perfekt kombinierbar und übernehmen die komplette Kennzeichnung Ihres Betriebes.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
20,8
Höhe [cm]:
15,5
Tiefe [cm]:
9,8
Material Abdeckung:
Kunststoff
Produktart:
Tischaufsteller
Produktkategorie:
Tischschilder
Farbe:
silber
DIN Format:
DIN A5
Eigenschaft:
schneller Einlagenwechsel
Einsatzbereich:
Innenbereich
Produktserie:
Ocean
Verschluss:
Klappverschluss
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Papier
Marke:
MODULEX
B × H × T [cm]:
20,8 × 15,5 × 9,8
B × H:
20,8 × 15,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tischnamensschild, tisch-aufsteller a5, tisch namensschild, modulex tischaufsteller, Ocean Tischaufsteller mit Schild A5 (21, 5 x 15, 6 x 2, 4 cm), MODULEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 60,78*
€ 72,33
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 59,96*
€ 71,35
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 57,84*
€ 68,83
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 57,27*
€ 68,15
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 55,88*
€ 66,50
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 45,28*
€ 53,88
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.