Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektion Zubehör Edelstahl-Säule Hygiene Station


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Desinfektion Zubehör Edelstahl-Säule Hygiene Station
Desinfektion Zubehör Edelstahl-Säule Hygiene Station
Desinfektion Zubehör Edelstahl-Säule Hygiene Station
Artikel-Nr.:
     894-OP1008
Hersteller:
     OPHARDT Hygiene
Herst.-Nr.:
     1420177
EAN/GTIN:
     4054009206853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Edelstahl-Säule Hygiene Station  für ingo-man Spender
Edelstahl-Säule Hygiene Station

für ingo-man Spender

  • sehr gut für Eingangsbereiche geeignet
  • unterstützt die Infektionsprävention
  • Alternative zur Wandanbringung
  • mobil und flexibel einsetzbar
  • Selbstaufbau beim Anwender
  • aus Edelstahl, geschliffen und Anti-Fingerprint-Beschichtung
  • Füße aus Gummi

Maße (B x H x T): 35 x 121,1 x 32,7 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
35,0
Höhe [cm]:
121,1
Tiefe [cm]:
32,7
Produktart:
Desinfektionsspender
Produktkategorie:
Spender
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Spendersystem:
Eurospender
Material:
Edelstahl
B × H × T [cm]:
35,0 × 121,1 × 32,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,41*
€ 234,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,04*
€ 234,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,99*
€ 233,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,94*
€ 223,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,14*
€ 189,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.