Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greven Physioderm Variomat M Spender für 1000 ml und 2000 ml Varioflaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greven Physioderm Variomat M Spender für 1000 ml und 2000 ml Varioflaschen
Greven Physioderm Variomat M Spender für 1000 ml und 2000 ml Varioflaschen
Greven Physioderm Variomat M Spender für 1000 ml und 2000 ml Varioflaschen
Artikel-Nr.:
     894-PG1044
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     12938004
EAN/GTIN:
     4260029170634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Greven Physioderm Variomat M Variospender für Hautschutzprodukte
Variospender für Hautschutzprodukte

zur praktischen Dosierung von Hautprodukten in Varioflaschen

  • geeignet für 1000 ml und 2000 ml Varioflaschen
  • maximale Hygiene bei der Anwendung
  • wartungsfreie Spender

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
13,4
Höhe [cm]:
31,6
Tiefe [cm]:
12,8
Produktart:
Universalspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Dosierart:
Armhebel
Montageort:
Wand
Spendersystem:
Vario
Material:
Aluminium
B × H × T [cm]:
13,4 × 31,6 × 12,8
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,94*
€ 84,87*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,26*
€ 84,88*
1 Tag
33
€ 5,50*
ab € 68,98*
€ 85,79*
9 Tage
2
€ 5,99*
ab € 71,00*
€ 88,94*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 101,84*
€ 122,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,90*
€ 146,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,20*
€ 145,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,51*
€ 139,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.