Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pica GEL Signalmarker, für besonders harte Bedingungen Version: 03 - rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pica GEL Signalmarker, für besonders harte Bedingungen Version: 03 - rot
Pica GEL Signalmarker, für besonders harte Bedingungen Version: 03 - rot
Pica GEL Signalmarker, für besonders harte Bedingungen Version: 03 - rot
Pica GEL Signalmarker, für besonders harte Bedingungen Version: 03 - rot
Pica GEL Signalmarker, für besonders harte Bedingungen Version: 03 - rot
Pica GEL Signalmarker, für besonders harte Bedingungen Version: 03 - rot
Artikel-Nr.:
     894-PI0020.03
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     8082
EAN/GTIN:
     4260056150708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gel-Signalmarker
Gelmarker
Bohrloch Pen
Bohrlochmarker
Pica Gel Signalmarker für besonders extreme Bedingungen, wisch- und wetterfest

Ausgewählte Version: 03 - rot

Pica Gel Signalmarker

Der Pica GEL Signalmarker ist ein Spezialmarker und ersetzt den klassischen Tubenmarker. Er schreibt und markiert auf allen glatten und rauen Materialien. Dabei ist es völlig egal ob der Untergrund trocken, nass, rostig, ölig, heiß oder eiskalt ist.

  • hoch permanent (bereits nach kurzer Trocknungszeit)
  • Ideal für die Nutzung im Außenbereich
  • höchst wirtschaftlich: 1 Pica-Gel ersetzt bis zu 4 Tubenmarker á 50ml
  • Strichbreite: 2-8mm
  • Köcherschoner mit Anspitzer
  • temperaturbeständig bis ca. +1000°C
  • Farben: weiß, blau, rot, schwarz, gelb

  • Version: 03 - rot
Weitere Informationen:
Produktart:
Gelmarker
Produktkategorie:
Stifte und Marker
Farbe:
rot
Eigenschaft:
wasserfest
Tinte:
hoch permanent
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
20
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 5,58*
1 Tag
237
15
Frei Haus
ab € 4,30*
€ 6,11*
1 Tag
18
1
€ 5,90*
ab € 4,14*
€ 6,30*
10
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 6,39*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 5,89*
€ 8,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pica
8080
ab € 4,19*
Ähnlich
Pica
8081
ab € 4,16*
Ähnlich
Pica
8083
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.