Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschilder Edelstahl 'Wickelraum', selbstklebend, 16,0x16,0x0,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschilder Edelstahl 'Wickelraum', selbstklebend, 16,0x16,0x0,2 cm
Türschilder Edelstahl 'Wickelraum', selbstklebend, 16,0x16,0x0,2 cm
Türschilder Edelstahl 'Wickelraum', selbstklebend, 16,0x16,0x0,2 cm
Artikel-Nr.:
     894-PK1404
Hersteller:
     PHOS Design
Herst.-Nr.:
     PS1101
EAN/GTIN:
     4250519701028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piktogramm Wickelraum
Symbolschilder Wickelraum
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Phos Türschild aus Edelstahl Türschild mit Symbol Wickelraum
PHOS Türschilder

Die hochwertigen Türschilder aus Edelstahl überzeugen mit ihrem zeitlosen, funktionalen und klaren Design.

  • aus matt gebürstetem Edelstahl gelasert
  • verschiedene Symbole erhältlich
  • selbstklebend, inklusive Klebepads

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
16,0
Höhe [cm]:
16,0
Tiefe [cm]:
0,2
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Produktserie:
Phos
Symbol:
Wickelraum
Marke:
PHOS
Material:
Edelstahl
B × H × T [cm]:
16,0 × 16,0 × 0,2
B × H:
16,0 × 16,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, piktogramm wickelraum edelstahl, piktogramm wickelraum, Türschilder Edelstahl 'Wickelraum', selbstklebend, 16, 0x16, 0x0, 2 cm, PHOS, Warnschilder, BGV, Etiketten, Folien, Gefahren, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Aufkleber, Sicherheiten, Industrieschilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Kraftwagenanlagenschilder, Garagenschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.