Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Damen Arbeitshose Bundhose Highline, schiefer/schwarz, Größen: 34 - 54 Version: 52 - Größe: 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Damen Arbeitshose Bundhose Highline, schiefer/schwarz, Größen: 34 - 54 Version: 52 - Größe: 52
PLANAM Damen Arbeitshose Bundhose Highline, schiefer/schwarz, Größen: 34 - 54 Version: 52 - Größe: 52
PLANAM Damen Arbeitshose Bundhose Highline, schiefer/schwarz, Größen: 34 - 54 Version: 52 - Größe: 52
PLANAM Damen Arbeitshose Bundhose Highline, schiefer/schwarz, Größen: 34 - 54 Version: 52 - Größe: 52
PLANAM Damen Arbeitshose Bundhose Highline, schiefer/schwarz, Größen: 34 - 54 Version: 52 - Größe: 52
PLANAM Damen Arbeitshose Bundhose Highline, schiefer/schwarz, Größen: 34 - 54 Version: 52 - Größe: 52
Artikel-Nr.:
     894-PL2329.52
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2329052
EAN/GTIN:
     4030913924335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Planam Bundhose Highline grau-schwarz Arbeitshose speziell für Damen

Ausgewählte Version: 52 - Größe: 52

Damen Bundhose Highline

Serie Highline: strapazierfähig und bequem

  • sehr gute Passform
  • viele Verstaumöglichkeiten
  • Gummizug im Bund

Taschen:

  • zwei eingesetzte Beuteltaschen
  • zwei aufgesetzte Knietaschen
  • Oberschenkeltasche mit Klettverschluss
  • zwei Gesäßtaschen
  • Zollstocktasche
  • Hammerschlaufe

Material:

  • Hauptfarbe und Applikationen: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 285 g/m²
  • Kontrastfarbe: 65% Polyester, 35% Baumwolle Canvas-Gewebe, 320 g/m²

Größe: 34 - 54

Farben: kornblau und schiefer

kombinierbar mit Kniepolster Best.-Nr. PL99010


  • Version: 52 - Größe: 52
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
52
Baumwollanteil [%]:
35 %
Produktart:
Bundhose
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
grau
Produktserie:
Highline
Typ:
Damen
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
65 %
Farbton:
schiefer/schwarz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,89*
€ 23,86*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,06*
€ 24,67*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,95*
€ 24,84*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,45*
€ 26,50*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 21,30*
€ 28,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2329034
ab € 15,45*
Ähnlich
Planam
2329036
ab € 15,42*
Ähnlich
Planam
2329038
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
2329040
ab € 15,41*
Ähnlich
Planam
2329042
ab € 15,36*
Ähnlich
Planam
2329044
ab € 15,39*
Ähnlich
Planam
2329046
ab € 15,37*
Ähnlich
Planam
2329048
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
2329050
ab € 16,90*
Ähnlich
Planam
2329054
ab € 16,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.