| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 894-SC1062 Herst.-Nr.: 109160 EAN/GTIN: 4032651091607 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schülke mikrozid AF liquid Desinfektion zur Desinfektion von nicht-invasiven Medizinprodukten Schülke mikrozid® AF liquid Desinfektion zur Desinfektion von nicht-invasiven Medizinprodukten und anderen Flächen - gebrauchsfertige Schnell-Desinfektion
- schnelle Wirksamkeit innerhalb kürzester Zeit
- auf Basis von Alkoholen
- gute Benetzungseigenschaften
- trocknet schnell
Wirkungsspektrum: bakterizid, MRSA, tuberkulozid, mykobakterizid, fungizid, begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV und HCV), Vaccinia Virus, Norovirus, Polyoma SV40, Rotavirus und Adenovirus (Typ 5). Anwendungsbereiche: Alkoholische Schnelldesinfektion für nicht-invasive Medizinprodukte und anderen Flächen mit erhöhtem Infektionsrisiko und dem Erfordernis kurzer Einwirkzeiten, wie z.B.: Patientennahe Flächen, Patientenbehandlungseinheiten, Untersuchungsliegen, OP-Tische mit angrenzenden Arbeitsflächen, Oberflächen medizinischer Geräte. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt [ml]: | 250 | Produktart: | Desinfektionsmittel | Produktkategorie: | Flächendesinfektion | Eigenschaft: | alkoholisch | Gebinde: | Sprühflasche | Wirkungsspektrum: | Adenovirus | Bakterizid | fungizid | HBV | HCV | HIV | MRSA | mykobakterizid | Norovirus | Polyoma SV40 | Rotavirus | tuberkulozid | Vaccinia Virus | BAuA-Nummer: | N-40579 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Instrumenten-Desinfektionsmittel, Instrumentendesinfektion, desinfektionsmittel medizinische instrumente, desinfektionslösung, desinfektionsmittel 250ml, desinfektionsmittel, schülke, mikrozid, Desinfektion |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |