Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülke mikrozid AF wipes Desinfektionstücher, Inhalt: 150 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schülke mikrozid AF wipes Desinfektionstücher, Inhalt: 150 Stück
Schülke mikrozid AF wipes Desinfektionstücher, Inhalt: 150 Stück
Schülke mikrozid AF wipes Desinfektionstücher, Inhalt: 150 Stück
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-SC1068
Hersteller:
     Schülke
Herst.-Nr.:
     109203
EAN/GTIN:
     4032651092031
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dekontaminations-Tücher
Dekontaminationstücher
Desinfektion Tuch
Desinfektions Tuch
Schülke mikrozid AF wipes Desinfektionstücher alkoholische Desinfektion von Medizinprodukten und Flächen
Schülke mikrozid® AF wipes Desinfektionstücher

zur Desinfektion von Medizinprodukten und Flächen

  • gebrauchsfertige Desinfektionstücher
  • schnelle Wirksamkeit innerhalb kürzester Zeit
  • mit alkoholischer Wirkstofflösung
  • trocknet schnell

Tuchgröße: 14,0 x 18,0 cm

 

Wirkungsspektrum:

bakterizid, MRSA, mykobakterizid, levurozid, begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV und HCV), Norovirus, Rotavirus und Adenovirus (Typ 5).

 

Anwendungsbereiche:

Alkoholische Schnelldesinfektion für Medizinprodukte und wischbare Flächen mit erhöhtem Infektionsrisiko und dem Erfordernis kurzer Einwirkzeiten, wie z.B.: Patientennahe Flächen, Patientenbehandlungseinheiten, Untersuchungsliegen, OP-Tische mit angrenzenden Arbeitsflächen, Oberflächen medizinischer Geräte.


  • gebrauchsfertig, Größe: 14,0 x 18,0 cm

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
Produktart:
Desinfektionstücher
Produktkategorie:
Flächendesinfektion
Eigenschaft:
alkoholisch
Gebinde:
Dose
Wirkungsspektrum:
Adenovirus | Bakterizid | HBV | HCV | HIV | levurozid | MRSA | mykobakterizid | Norovirus | Rotavirus
Inhalt [Stück]:
150
BAuA-Nummer:
N-40580

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schülke
70003093
ab € 11,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.