Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülke perform Desinfektions-Konzentrat, Inhalt: 0,9 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schülke perform Desinfektions-Konzentrat, Inhalt: 0,9 kg
Schülke perform Desinfektions-Konzentrat, Inhalt: 0,9 kg
Schülke perform Desinfektions-Konzentrat, Inhalt: 0,9 kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-SC1292
Hersteller:
     Schülke
Herst.-Nr.:
     122319
EAN/GTIN:
     4032651223190
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Desinfektionsreiniger
Flächendesinfektion
Schülke perform Desinfektions-Konzentrat pulverförmiges Desinfektionsmittel- Konzentrat
Schülke perform pulverförmiges Desinfektionsmittel-Konzentrat

zur Desinfektion von Flächen und Medizinprodukten

  • auf Basis von aktivem Sauerstoff
  • extrem breites Wirkungsspektrum

Wirkungsspektrum:

bakterizid, mykobakterizid, levurozid, fungizid, begrenzt viruzid, viruzid, Adenovirus, Norovirus, Polyoma SV40, Rotavirus, Clostridium difficile

 

Anwendungsbereiche:

Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und von Flächen aller Art. perform® eignet sich für den Einsatz in allen Risikobereichen, wo neben breiter Wirksamkeit hohe Anforderungen an das Umweltverhalten und die Anwenderfreundlichkeit eines Flächendesinfektionspräparates gestellt werden.

 

Anwendungshinweise:

Zum Ansetzen der Gebrauchslösung zuerst Wasser (möglichst handwarm) in Wanne oder Eimer geben, dann das Granulat einstreuen und kurz umrühren. Beispielsweise (beim Einsatz der Dose erfolgt eine entsprechende Dosierung gemäß der Dosiertabelle oder dem Dosen-Etikett).:

 

1 Beutel (~40 g) auf 8 l Wasser = 0,5 %ige Lösung

2 Beutel (~80 g) auf 8 l Wasser = 1 %ige Lösung

 

Angesetzte Gebrauchslösungen verfügen für eine Standzeit von max. 30 Stunden (bei 20°C) und 4 Stunden (bei 40°C) über eine gewährleistete Wirkstoffstabilität. Bei starkem Schmutzeintrag sollte die Gebrauchslösung vorzeitig gewechselt werden. Stellen Sie sicher, dass vor der Desinfektion alle sichtbaren Verschmutzungen entfernt werden



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
Inhalt [g]:
900
Stück [VE]:
1
Produktart:
Desinfektionsmittel
Produktkategorie:
Flächendesinfektion
Wirkungsspektrum:
Bakterizid | mykobakterizid | levurozid | fungizid | viruzid | Adenovirus | Norovirus | Rotavirus | Polyoma SV40 | Clostridium difficile

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 19,67*
€ 28,31*
€ 4,95*
ab € 19,67*
€ 28,31*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.