Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alumarkierungsnagel zum aufkleben, ohne Reflexlinsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alumarkierungsnagel zum aufkleben, ohne Reflexlinsen
Alumarkierungsnagel zum aufkleben, ohne Reflexlinsen
Alumarkierungsnagel zum aufkleben, ohne Reflexlinsen
Artikel-Nr.:
     894-SG4113
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     39121
EAN/GTIN:
     4250384703561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Markierungsnägel
schake markierungsnagel
markierungsnägel
Alumarkierungsnagel zum Aufkleben ohne Reflexlinsen
Aluminium-Markierungsnägel

Markierungsnägel für den Einsatz im Straßen- und Parkbereich

  • wirken verkehrsberuhigend
  • zum verkleben
  • mit oder ohne Reflektoren lieferbar
  • Material: Aluminium

Maße (BxH): 10,0 x 10,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
10,0
Höhe [cm]:
10,0
Produktart:
Markierungsnagel
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
Aluminium
Ausstattung:
ohne Reflexlinsen
Befestigungsart:
zum Verkleben
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Schake
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 6,78*
€ 10,19*
8 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 6,41*
€ 10,22*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 7,01*
€ 10,43*
1
€ 4,95*
ab € 7,76*
€ 11,60*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 7,77*
€ 11,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Premark
ab € 162,62*
Zubehör
Swarco
ab € 84,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.