Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauzaun-Element, Maße (BxH): 3,5 x 2,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauzaun-Element, Maße (BxH): 3,5 x 2,0 m
Bauzaun-Element, Maße (BxH): 3,5 x 2,0 m
Bauzaun-Element, Maße (BxH): 3,5 x 2,0 m
Bauzaun-Element, Maße (BxH): 3,5 x 2,0 m
Artikel-Nr.:
     894-SG4130
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3B2035
EAN/GTIN:
     4250384703790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauzaun
Mobilzaun
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Schake Mobilzaun Element Standard verzinkt mit umlaufenden Rohrrahmen und sendzimirverzinkt
Schake Mobilzaun Element Standard

Der Mobilzaun bietet eine stabile und gut sichtbare Absicherung für Baustellen, Veranstaltungen und Gefahrenbereiche und ist einfach auf und abzubauen.

  • sendzimirverzinkt
  • mit umlaufenden Rohrrahmen
  • überstehende Drähte dienen als Übersteigschutz
  • Maschenweite: senkrecht: 100 mm / waagerecht: 300 mm
  • Drahtstärke senkrecht: 3,4 mm / waagerecht: 3,8 mm
  • Rohrdurchm. waagerecht: 26,9 mm
  • Standrohrdurchm.: 42,4 mm

Maße (BxH): 3,50 x 2,00 m


Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
17,6
Höhe [cm]:
200,0
Produktart:
Bauzaun
Produktkategorie:
Zäune
Farbe:
silber
Eigenschaft:
verzinkt
Material:
Stahl
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
160
2
Frei Haus
ab € 49,51*
€ 105,27*
11 Tage
17
1
Frei Haus
ab € 85,77*
€ 107,00*
11 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 86,03*
€ 107,07*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 92,38*
€ 114,49*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 103,13*
€ 127,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,82*
€ 152,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,85*
€ 150,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,31*
€ 144,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,32*
€ 138,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 110,93*
€ 132,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 103,13*
€ 122,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
3b155
€ 12,97*
Zubehör
Schake
3B2012
€ 78,56*
Zubehör
Schake
3B2022
€ 82,94*
Zubehör
Schake
3F110L
€ 13,91*
Zubehör
Schake
3F112
€ 17,82*
Zubehör
Schake
3b150
€ 46,44*
Zubehör
Schake
3B154-2
€ 32,31*
Zubehör
Schake
3b153
€ 22,41*
Zubehör
Schake
3VB10
€ 4,48*
Zubehör
Schake
3b211k
€ 1.180,73*
Zubehör
Schake
3b211
€ 511,10*
Zubehör
Schake
3b215
€ 599,55*
Zubehör
Schake
3B210
€ 492,91*
Zubehör
Schake
3B116
€ 10,96*
Zubehör
Schake
3B1541
€ 40,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.