Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 460014 Kleiderhaken, Material: Kunststoff, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork 460014 Kleiderhaken, Material: Kunststoff, Edelstahl
Tork 460014 Kleiderhaken, Material: Kunststoff, Edelstahl
Tork 460014 Kleiderhaken, Material: Kunststoff, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     894-SM460014
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     460014
EAN/GTIN:
     7322540812381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Tork 460014 Kleiderhaken im eleganten Image Design
Tork® Kleiderhaken

Der Tork Kleiderhaken ist praktisch und stylish zugleich. Er passt zur restlichen Tork Image Design Linie und sorgt für einen einheitlichen Eindruck.

Das stilvolle Edelstahl-Design mit Fingerabdruckschutz sieht exklusiv aus und bleibt dauerhaft sauber.

  • schaffen Sie einen bleibenden Eindruck, der das hochwertige Image Ihrer Räumlichkeiten unterstreicht
  • leicht zu montieren - keine sichtbaren Schrauben
  • Fingerabdruckschutz

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
11,0
Höhe [cm]:
12,0
Tiefe [cm]:
14,0
Farbe:
schwarz
Material:
Edelstahl | Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: garderobenhaken, TORK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,53*
€ 5,26*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 3,53*
€ 5,26*
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 5,29*
€ 7,70*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.