Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Performance Bodenspender, Kunststoff/Metall, Schwarz/Rot, 64,6x100,6x53,0cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tork Performance Bodenspender, Kunststoff/Metall, Schwarz/Rot, 64,6x100,6x53,0cm
Tork Performance Bodenspender, Kunststoff/Metall, Schwarz/Rot, 64,6x100,6x53,0cm
Tork Performance Bodenspender, Kunststoff/Metall, Schwarz/Rot, 64,6x100,6x53,0cm
Tork Performance Bodenspender, Kunststoff/Metall, Schwarz/Rot, 64,6x100,6x53,0cm
Tork Performance Bodenspender, Kunststoff/Metall, Schwarz/Rot, 64,6x100,6x53,0cm
Tork Performance Bodenspender, Kunststoff/Metall, Schwarz/Rot, 64,6x100,6x53,0cm
Artikel-Nr.:
     894-SM652008
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     652008
EAN/GTIN:
     7322540430578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer
Tork 652008 Bodenständer Spendersystem W1
Tork Performance Design Bodenständer

Der Bodenständer ist für alle hoch frequentierten Bereiche geeignet, die eine mobile Lösung mit hohem Fassungsvermögen erfordern.

  • ergonomisches Design
  • einfaches und sicheres Abreißen durch stabile Abreißkante mit glasverstärkten Zähnen
  • die innovative Rollenhalterung ermöglicht schnelles und einfaches Nachfüllen
  • stabile Konstruktion mit Gummifüßen
  • für den mobilen Einsatz geeignet

Abmessungen (H x B x T): 100,6 x 64,6 x 53,0 cm

Material: Kunststoff/Metall

 

Die neue Tork Performance Spenderlinie - für alle Bereiche und alle Anwendungen

Bei der Wahl des richtigen Reinigungssystems bietet Ihnen die Tork Performance Spenderlinie eine außergewöhnliche Flexibilität. Dabei sorgen die Spender stets für maximale Effizienz und reduzieren den Wartungsaufwand durch neue Funktionen auf ein Minimum.

Die Tork Performance Spender und Tork Wisch- und Reinigungstücher ergänzen sich perfekt und werden unterschiedlichsten Anforderungen gerecht:

  • Qualität
  • Produktivität
  • Hygiene
  • Sicherheit
  • Funktionalität
  • professionelles Image

Anwendungsbereiche

In Produktionsbereichen von Industriebetrieben:

  • das Anforderungsprofil der Spender: mobil, robust und universell einsetzbar
  • optimal Fette und Öle aufnehmen
  • zur Reinigung mit Lösungsmitteln
  • zuverlässig vor Metallspänen u.ä. schützen

In der Lebensmittelverarbeitenden Industrie und Gastronomie:

  • die Anforderungen an die Spender: hygienischer Schutz vor Spritzern und Staub und eine berührungslose Entnahme der Tücher
  • hygienisches Reinigen und hartnäckige Flecken entfernen
  • für Arbeiten, bei denen eine hohe Reißfestigkeit der Tücher erforderlich ist

In Autowerkstätten und im Ersatzteilmarkt:

  • die Anforderungen an die Spender: sicherer Schutz vor Verschmutzungen und immer griffbereite Tücher
  • effizient Motoren und Autoteile reinigen
  • fusselfrei Karosserieteile polieren

In Laboren und medizinischen Einrichtungen:

  • die Anforderungen an die Spender: berührungslose und kontrollierte Tuchentnahme
  • Flüssigkeiten gut aufnehmen
  • besonders nassreißfest, fusselfrei und saugstark
  • Abtrocknen der Hände

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
64,6
Höhe [cm]:
100,6
Tiefe [cm]:
53,0
Produktart:
Rollenwischtuchspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
rot | schwarz
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Eigenschaft:
fahrbar
Montageort:
Boden
Produktserie:
Tork Performance Design
Spendersystem:
W1 - Bodenständer/Wandhalter Spendersystem
Material:
Kunststoff
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 70,04*
€ 88,86*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 75,31*
€ 95,91*
2 Tage
39
€ 5,45*
ab € 79,23*
€ 97,14*
2 Tage
39
Frei Haus
ab € 79,57*
€ 97,50*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 86,75*
€ 104,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,46*
€ 124,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,05*
€ 123,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,58*
€ 122,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
128407
ab € 20,88*
Zubehör
Tork
129262
ab € 27,38*
Zubehör
Tork
130060
ab € 47,25*
Zubehör
Tork
510237
ab € 35,98*
Zubehör
Tork
652000
ab € 75,50*
Zubehör
Tork
130052
ab € 10,975*
Zubehör
essity
2X502980
ab € 57,59*
Zubehör
essity
190494
ab € 108,67*
Zubehör
essity
510204
ab € 122,25*
Zubehör
essity
530104
ab € 113,92*
Zubehör
Tork
130073
ab € 16,66*
Zubehör
Tork
570137
ab € 32,21*
Zubehör
Tork
90537
ab € 48,64*
Zubehör
Tork
130045
ab € 34,36*
Zubehör
k.A.
128407/1450090
ab € 70,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.