Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DERMOTEKT® Kompresse V 10 x 10 cm à 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DERMOTEKT® Kompresse V 10 x 10 cm à 2 Stück
DERMOTEKT® Kompresse V 10 x 10 cm à 2 Stück
DERMOTEKT® Kompresse V 10 x 10 cm à 2 Stück
Artikel-Nr.:
     894-ST3028
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1003401
EAN/GTIN:
     4250108813422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Verbandvlies
Vlieskompresse
Söhngen Dermotekt Kompresse Wundauflage glatte Oberfläche haftet nicht an der Wunde
Nachfüllprodukte für DIN-Füllungen

einzeln erhältliche Erste-Hilfe-Artikel aus den Nachfüllpacks nach DIN 13157 und DIN 13169

Inhalt Füllung nach DIN 13157:

  • 1x Anleitung Erste-Hilfe Heftform: 12-2006
  • 2x Augenkompresse 5x7 cm
  • 2x Dreiecktuch
  • 4x Einmalhandschuhe
  • 1x Erste-Hilfe Kleiderschere 19 cm kniegebogen
  • 2x Fixierbinden 6 cm
  • 2x Fixierbinden 8 cm
  • 2x Folienbeutel, verschließbar, 30x40 cm
  • 1x Kälte-Sofortkompresse
  • 6x Kompressen steril 10x10 cm
  • 1x Pflastersortiment (DIN 13157: Best.-Nr. ST9174 / DIN 13169: Best-Nr. ST9175)
  • 1x Rettungsdecke
  • 1x Rollenpflaster 2,5cm x 5m (Best.-Nr. ST9111)
  • 1x Verbandpäckchen klein
  • 3x Verbandpäckchen mittel
  • 1x Verbandpäckchen groß
  • 1x Verbandtuch 60x80 cm
  • 5x Vliesstofftuch 20x30 cm
  • 8x Wundschnellverband 10x6 cm (Best.-Nr. ST9196)

Füllung nach DIN 13169 = 2x Füllung nach DIN 13157

  • Komplettfüllung nach DIN 13157 Best.-Nr. ST3018
  • Komplettfüllung nach DIN 13169 Best.-Nr. ST3008

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
10,0
Länge [cm]:
10
Produktart:
DIN Nachfüllprodukt | Kompresse
Produktkategorie:
Kompressen und Verbände
Farbe:
weiß
Marke:
SÖHNGEN
Material:
Polyestervlies
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
80
2
pro Paket
€ 5,50*
ab € 0,112*
€ 0,245*
2 Tage
512
2
pro Paket
€ 8,95*
ab € 0,25*
€ 0,57*
10 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 0,58*
34 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,31*
€ 0,61*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 0,46*
€ 0,85*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,85*
€ 1,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,65*
€ 0,77
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,60*
€ 0,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,54*
€ 0,64
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,53*
€ 0,63
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,46*
€ 0,55
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BSN medical
01521-00
ab € 95,42*
Zubehör
Beiersdorf
48388
ab € 9,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.