|  |
 |
| Artikel-Nr.: 894-TF5013 Herst.-Nr.: PSP50 EAN/GTIN: 6416763072446 |
| | |
|
|  |  |
 | Packtisch Zubehör ausziehbarer Stahlboden für Drucker TRESTON Packtischausziehbarer Stahlboden - für Drucker bis 40,0 x 55,0 x 41,5 cm
- max. Belastbarkeit: 35 kg
- Maße (H x B x T): 50,6 x 50,0 x 52,5 cm
Weitere Informationen:  |  | Breite [cm]: | 50,0 | Höhe [cm]: | 50,6 | Tiefe [cm]: | 52,5 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Treston |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 220,74* | € 273,74* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 229,45* | € 276,23* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 233,13* | € 282,50* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 255,42* | € 305,74* |  |  |  | Lager 894 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 258,57* | € 310,10* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 894 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 894 |  | Versand: Lager 894 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|