Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucker-Halter,f. Packtisch,HxBxT 506x500x535mm,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159884
159884
159884
159884
159884
159884
Artikel-Nr.:
     827-159884
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     PSP50
EAN/GTIN:
     6416763072446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
komplett packtisch
Drucker-Halter
  • Geeignet für Packtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 506 x 500 x 535 mm
  • aus Stahl
  • Traglast 35 kg

Suchbegriffe:
Packtisch, Packstation, Packplatz, Packtischsystem, Versand, Versandarbeitsplatz, Verpackung, Verpackungstisch

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Packtisch
Höhe:
506 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
535 mm
Traglast:
35 kg
Material:
Stahl
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: Packtisch, Packplatz, Packtischsystem, Versand, Versandarbeitsplatz, Verpackung, Verpackungstisch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,40*
€ 275,72*
€ 4,95*
ab € 226,55*
€ 276,28*
€ 4,95*
ab € 225,65*
€ 276,28*
11 Tage
20
Frei Haus
ab € 228,20*
€ 284,98*
Lager 827
24
Frei Haus
ab € 241,84*
€ 293,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,57*
€ 349,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,62*
€ 343,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,76*
€ 321,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,51*
€ 312,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,84*
€ 287,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.