Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat Stempelkissen für Handstempel Größe 11 x 7 cm Version: 2 - rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trodat Stempelkissen für Handstempel Größe 11 x 7 cm Version: 2 - rot
Trodat Stempelkissen für Handstempel Größe 11 x 7 cm Version: 2 - rot
Artikel-Nr.:
     894-TW9052.2
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     56346
EAN/GTIN:
     092399563464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
Stempel-Ersatzkissen
Trodat Stempelkissen für Handstempel

Ausgewählte Version: 2 - rot

trodat® Handstempelkissen

Trodat Handstempelkissen sind optimal auf die Bedürfnisse der Anwender angepasst – sie geben exakt die benötigte Farbmenge ab und garantieren so, den perfekten Abdruck. Die Farben sind dokumentenecht und langlebig und garantieren somit jahrzehntelange Haltbarkeit der Abdrucke!

  • Perfekter Abdruck: Mit der Verwendung von Trodat Stempelkissen können Sie sicher gehen, dass Ihre Stempel kontinuierlich gleichmäßige, saubere und dokumentenechte Abdrucke liefern.
  • Sparsam: Trodat Handstempelkissen sind für jedes Klima geeignet und trocknen nicht aus – Ihr Stempel ist lange einwandfrei verwendbar.

  • Version: 2 - rot
  • Stempelkissen 9052, Größe 11 x 7 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
11,0
Höhe [cm]:
7,0
Produktart:
Handstempelkissen
Produktkategorie:
Stempel
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Stempelaustauschkissen, Stempel-Kissen, Stempelkissen, ersatz-stempelkissen rot, ersatzstempelkissen trodat, ersatzstempelkissen, Stempelkissen 9052, für Handstempel, Größe 11 x 7 cm, Trodat
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,98*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,98*
3 Tage
172
€ 2,90*
ab € 1,68*
€ 3,05*
€ 6,78*
ab € 2,13*
€ 3,83*
€ 5,50*
ab € 2,21*
€ 4,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.