Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rath's Spendersystem Wandhalterung aus Edelstahl, für 2500 ml-Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rath's Spendersystem Wandhalterung aus Edelstahl, für 2500 ml-Flasche
rath's Spendersystem Wandhalterung aus Edelstahl, für 2500 ml-Flasche
Artikel-Nr.:
     894-UR1060
Hersteller:
     Ursula Rath
Herst.-Nr.:
     1060
EAN/GTIN:
     4026081001176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Industrie-Seifenspender
Industrieseifenspender
rath's prClean Wandhalterung aus Edelstahl
Dosierpumpen und Wandhalterungen

für Hautschutzprodukte von rath´s

Dosierpumpen: Preisgünstige Alternative für den Einsatz in kleineren Betrieben/Abteilungen.

Wandhalterungen: Aus Edelstahl für 1,0- und 2,5 Liter-Flaschen und 5,0 Liter-Kanister.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
13,0
Fassungsvermögen [ml]:
2.500
Höhe [cm]:
15,0
Produktart:
Wandhalterung
Produktkategorie:
Hautreinigung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Spendersystem:
prClean
Material:
Edelstahl
B × H × T [cm]:
13,0 × 15,0 ×
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,17*
€ 30,67*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 25,00*
€ 34,34*
€ 4,95*
ab € 25,08*
€ 34,34*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.