Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Ultra Lithium Batterie, 28L (2CR11108/ A544/ PX28L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duracell Ultra Lithium Batterie, 28L (2CR11108/ A544/ PX28L)
Duracell Ultra Lithium Batterie, 28L (2CR11108/ A544/ PX28L)
Duracell Ultra Lithium Batterie, 28L (2CR11108/ A544/ PX28L)
Artikel-Nr.:
     894-VD2188
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     002838
EAN/GTIN:
     5000394002838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2CR1/3N
2CR11108
CR1/3N
Akku Digitalkamera
Duracell Ultra Lithium Batterie 28L (2CR11108/ A544/ PX28L/ 2CR11108/ V28PXL/ 2CR13252)
Duracell® Ultra Lithium Fotobatterien

Die Ultra Lithium Fotobatterien von Duracell entsprechen hohen Qualitätsstandards und werden genau deshalb für lang anhaltende Energie bei allen Sicherheitsvorkehrungen eingesetzt.

  • garantierte Langlebigkeit
  • Duralock Power Preserve™ Technologie (10 Jahre Garantie im eingelagerten Zustand)
  • geeignet für Fotoapparate, Digitalkameras, Taschenlampen, Laserpointer etc.

Wussten Sie schon? Die Bezeichnungen von Batterien können von Hersteller zu Hersteller variieren! Es kann also vorkommen, dass eine baugleiche Batterie bspw. von Varta und Duracell unterschiedliche Bezeichnungen trägt. Um die passende Batterie zu finden kann die Bezeichnung auf der Altbatterie mit der Angabe unter Typ verglichen und somit die korrekte Duracell Alternative gefunden werden.


Weitere Informationen:
Stück [VE]:
1
Produktart:
Batterien
Produktkategorie:
Stromversorgung
Anzahl Batterien:
1
Batterietyp:
28L | 2CR11108 | A544 | PX28L | V28PXL
Spannung [V]:
6
Technologie:
Lithium
Batteriegesetz:
1
Batterietechnologie:
Lithium
Batterieart:
Batterien
Einzelbatteriegewicht [g]:
10,4
Produktbatteriegewicht [g]:
10
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,06*
€ 6,88*
€ 4,00*
ab € 5,08*
€ 6,91*
3 Tage
2
€ 8,00*
ab € 5,23*
€ 7,10*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 5,34*
€ 7,23*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 7,02*
€ 9,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
4000392
ab € 56,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.