Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nasswischwagen MISTRAL SPRINT, Bausatz unmontiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nasswischwagen MISTRAL SPRINT, Bausatz unmontiert
Nasswischwagen MISTRAL SPRINT, Bausatz unmontiert
Nasswischwagen MISTRAL SPRINT, Bausatz unmontiert
Artikel-Nr.:
     894-VW0850
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     10850
EAN/GTIN:
     4006533118911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haushaltseimer
Putzeimer
Wirtschaftseimer
Doppeleimer
Vermop MISTRAL SPRINT Nasswischwagen Bausatz unmontiert, 2x 17 l Eimer rot und blau mit VK4 Presse rot
VERMOP® Reinigungswagen MISTRAL SPRINT

  • 2 x 17 l Eimer in rot und blau mit VK4 Presse in rot
  • 3 x 6 l Eimer in rot, gelb und blau
  • 2 x 70 l Halterahmen

Maße (B x T x H): 107,0 x 59,0 x 107,0 cm

Hinweis:

Der Reinigungswagen wird als Bausatz (unmontiert) geliefert!


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
107,0
Höhe [cm]:
107,0
Tiefe [cm]:
59,0
Produktart:
Reinigungswagen
Produktkategorie:
Reinigungswagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 405,66*
€ 499,65*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 403,60*
€ 499,65*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,65*
€ 594,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,31*
€ 589,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,69*
€ 557,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,96*
€ 533,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,60*
€ 480,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.