Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TL-Markierungsnagel Kunststoff gelb, zum Aufkleben, zwei Reflexlinsen einseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TL-Markierungsnagel Kunststoff gelb, zum Aufkleben, zwei Reflexlinsen einseitig
TL-Markierungsnagel Kunststoff gelb, zum Aufkleben, zwei Reflexlinsen einseitig
TL-Markierungsnagel Kunststoff gelb, zum Aufkleben, zwei Reflexlinsen einseitig
Artikel-Nr.:
     894-WG1032
Hersteller:
     Wemas
Herst.-Nr.:
     390.067002.00.00
EAN/GTIN:
     4017605011351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Markierungsnägel
markierungsnägel
Wemas TL-Markierungsnagel Kunststoff gelb zum Aufkleben, mit zwei Reflexlinsen einseitig
Wemas Markierungsknöpfe

  • mit Reflexlinsen einseitig
  • zum Aufkleben
  • überfahrbar
  • mit 2 Reflektoren

Material: HD-PE

Durchmesser: 11,8 cm


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
11,8
Höhe [cm]:
1,8
Produktart:
Markierungsnagel
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
gelb
Ausstattung:
Reflektor
Befestigungsart:
zum Verkleben
Material:
HD-PE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,84*
€ 6,00*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 3,84*
€ 6,00*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.